Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frostschäden Nr. 2011, 420 x 231 mm, Alform, RA2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: VZ Nr. 2011 (Frostschäden)
Modellbeispiel: VZ Nr. 2011 (Frostschäden)
Technische Ansicht: Bestimmung der Pfostenlänge
Detailansicht: Flachform Schraubbefestigung (Bohrung notwendig)
Detailansicht: Alform (randprofilverstärkt) Klemmbefestigung ohne Bohrung
Anti-Graffiti-Schutz auf Anfrage gegen Aufpreis: Spart Zeit und Kosten, verlängert die Lebensdauer und schont die Retroreflexion
Schilder Größenübersicht: Zuordnung der Verkehrszeichengrößen zu Geschwindigkeitsbereichen.
Schilder Reflexionsklassen : Merkblatt für die Wahl der Reflexionsklasse von vertikalen Verkehrszeichen.
Artikel-Nr.:
     328-2011-122
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588282572
Suchbegriffe:
2011 (Zz-Halbstandard)
Frostschäden (Zz-Halbstandard)
Zusatzzeichen-Halbstandard
2011 (zz-halbstandard)
  • Verkehrszeichen StVO
  • Material: Aluminium

| |

Achtung: Zur Befestigung von randverstärkten Schildern (Alform) wird eine Alform-Klemmschelle benötigt. Diese bitte separat bestellen.

Hinweis: Anti-Graffiti-Beschichtung und Folie Typ 3 (RA3) auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Maße (BxH):
420 x 231 mm
Form:
Alform
Reflexionsklasse:
RA2
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Verkehrsschild, VZ2011
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,80*
€ 108,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,29*
€ 105,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 81,49*
€ 96,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,12*
€ 91,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,52*
€ 80,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,62*
€ 67,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 6,99*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 3,23*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 47,80*
Zubehör
Schake
ab € 29,45*
Zubehör
Schake
31991
ab € 20,11*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 3,73*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 7,55*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 56,91*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 264,08*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 34,92*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 88,45*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 99,03*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 8,07*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 5,97*
Zubehör
Schake
ab € 2,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.