Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winterschild/Verkehrszeichen Eingeschränkter Winterdienst... Nr. 2003, 420 x 231 mm, Flachform 3 mm, RA1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Winterschild/Verkehrszeichen (Eingeschränkter Winterdienst nur Räumung, keine Streuung) Nr. 2003
Modellbeispiel: Winterschild/Verkehrszeichen (Eingeschränkter Winterdienst nur Räumung, keine Streuung) Nr. 2003
Technische Ansicht: Bestimmung der Pfostenlänge
Detailansicht: Flachform Schraubbefestigung (Bohrung notwendig)
Detailansicht: Alform (randprofilverstärkt) Klemmbefestigung ohne Bohrung
Anti-Graffiti-Schutz auf Anfrage gegen Aufpreis: Spart Zeit und Kosten, verlängert die Lebensdauer und schont die Retroreflexion
Schilder Größenübersicht: Zuordnung der Verkehrszeichengrößen zu Geschwindigkeitsbereichen.
Schilder Reflexionsklassen : Merkblatt für die Wahl der Reflexionsklasse von vertikalen Verkehrszeichen.
Artikel-Nr.:
     328-2003-113
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588280615
Suchbegriffe:
2003 (Zz-Halbstandard)
Eingeschränkter Winterdienst nur Rä...
Zusatzzeichen-Halbstandard
zusatzzeichen halbstandard
  • Verkehrszeichen StVO
  • Material: Aluminium

| |

Achtung: Zur Befestigung von randverstärkten Schildern (Alform) wird eine Alform-Klemmschelle benötigt. Diese bitte separat bestellen.

Hinweis: Anti-Graffiti-Beschichtung und Folie Typ 3 (RA3) auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Maße (BxH):
420 x 231 mm
Form:
Flachform 3 mm
Reflexionsklasse:
RA1
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Verkehrsschild, Winterschild, VZ2003
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,67*
€ 46,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,83*
€ 45,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,69*
€ 43,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,04*
€ 40,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 4,86*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 2,64*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 59,00*
Zubehör
Schake
ab € 16,01*
Zubehör
Schake
31991
ab € 15,72*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 2,88*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 9,71*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 28,00*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 209,50*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 15,74*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 45,33*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 47,20*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 4,26*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 3,16*
Zubehör
Schake
ab € 1,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.