Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überwachungsspiegel Decorativ, unzerbrechlich, eckig, 1000 mm, für Pfosten-/ Wandbefestigung, 30 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Überwachungsspiegel Decorativ, eckig (Art. 20004)
Modellbeispiel: Überwachungsspiegel Decorativ, eckig (Art. 20004)
Detailansicht: 3 Jahre Garantie
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel:
Detailansicht: Feste Wandhalterung in alle Richtung drehbar (für Art. 20004)
Anwendungsbeispiel: Überwachungsspiegel mit fester Halterung (für Art. 20004)
Technische Ansicht: Feste Wandhalterung (für Art. 20004)
Technische Ansicht: Halterung für Pfosten-/Wandbefestigung (für Art. 20005 und 20006)
Detailansicht: für 2 Blickrichtungen
Detailansicht: für 2 Blickrichtungen
Artikel-Nr.:
     328-20006
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3547312150179
Suchbegriffe:
Pfosten Überwachungsspiegel
Überwachungsspiegelpfosten
Verkehrsspiegel Rohrpfosten
Beobachtungsspiegel
  • Material: Polymir®
  • Befestigung: an der Wand
  • inkl. Halterung
  • Garantie: 3 Jahre*

*auf die Funktion (Spiegelglas, Rahmen, Halterung)
|
  • zur Überprüfung von 2 Blickrichtungen
  • leicht anzubringen
  • Reinigung mit einem sauberen Tuch und kaltem, sauberem Wasser
  • speziell geeignet für die Fernüberwachung
  • Bildwiedergabe noch bei 30 m hervorragend
  • Anwendungsbereiche: Überwachung von Läden, Kassenüberwachung, Diebstahlbekämfpung, Eingangskontrolle (Firmen, Krankenhausausgänge, Hausmeisterlogen usw.)


Polymir®


  • 3 Jahre Garantie*
  • unzerbrechlich
  • UV-beständig
  • sehr leicht
  • bei Erschütterung formstabil und widerstandsfähig
  • für Innen geeignet
|


Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
1000 mm
Höhe:
800 mm
Halterung:
für Pfosten-/ Wandbefestigung
Halterung Ø:
230 mm
max. Beobachterabstand:
30 m
Gewicht:
12 kg
Spiegel Material:
Polymir®
Montage:
Wandmontage
Form:
viereckig
Ausstattung:
inkl. Halterung
Garantie Funktion:
3 Jahre
Einsatzbereich:
Innen und Außen
Blickrichtungen Anzahl:
2
Weitere Suchbegriffe: Kontrollspiegel, Panoramaspiegel, Überwachungsspiegel, pfosten überwachungsspiegel, Sicherheitsspiegel, Spiegel, SPL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 324,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 387,44*
€ 461,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 385,82*
€ 459,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,26*
€ 439,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,74*
€ 428,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,75*
€ 386,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SPL
854AB
ab € 620,69*
Ähnlich
SPL
5000
ab € 95,97*
Ähnlich
SPL
6000
ab € 115,06*
Ähnlich
SPL
ab € 984,91*
Ähnlich
Moravia
253.15.681
ab € 123,41*
Ähnlich
SPL
ab € 189,73*
Ähnlich
SPL
ab € 176,27*
Ähnlich
SPL
584
ab € 148,87*
Ähnlich
Moravia
243.10.847
ab € 153,42*
Ähnlich
Moravia
243.25.564
ab € 111,51*
Ähnlich
SPL
554
ab € 117,32*
Ähnlich
SPL
ab € 416,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.