Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 'Nr. 5', verzinkt ohne Farbe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Nr. 5- mit Stahlblechboden (Art. 19327)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Nr. 5- mit Stahlblechboden (Art. 19327)
Detailansicht: Modell in RAL 6010 (Art. 19328)
Artikel-Nr.:
     328-19327
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527454486
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtabfallkorb
Drahtgitterkorb
Gitterabfallkorb
Sammelkorb
  • Volumen: ca. 63 Liter
  • Durchmesser: 400 mm
  • Höhe: 500 mm
  • Material: Drahtgitter, punktgeschweißt, feuerverzinkt
  • Drahtstärke: 2 mm
  • Maschenhöhe: 25 mm
  • Maschenbreite: 15 mm
  • 4 Füße aus 8 mm Rundeisen
  • ber-/Unterring: Winkelprofil
  • Winkelprofilbreite: 15 mm
  • Winkelprofilhöhe: 15 mm
  • Winkelprofilstärke: 2 mm
  • inkl. Stahlblechboden mit Wasserablaufbohrungen

|
  • Unterrand ist mit zusätzlichem Blechsockel ausgestattet
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
verzinkt ohne Farbe
Ascher:
ohne Ascher
Befestigung:
Mobil
Einsatzbereich:
Innen & Außen
Form:
rund
Volumen:
63 Liter
Gesamthöhe:
500 mm
Gesamtdurchmesser:
400 mm
4 Füße:
Rundeisen (8 mm)
Drahtstärke:
2 mm
Maschen Breite:
15 mm
Maschen Höhe:
25 mm
Material:
Drahtgitter, punktgeschweißt, feuerverzinkt
Ober- und Unterring:
Winkelprofil
Winkelprofil Breite:
15 mm
Winkelprofil Höhe:
15 mm
Winkelprofil Stärke:
2 mm
Behälter Anzahl:
1 Stück
Weitere Suchbegriffe: Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, standard-mülleimer verzinkt, standard abfalleimer, standard-mülleimer rund, Abfallsammler, Abfallkorb, Abfalleimer, Abfallbehälter, Mülleimer, Müllkorb, Drahtmülleimer, Drahtabfalleimer, Papierkorb, Mülltonne, Papiertonne, Ascheneimer, Ascheimer, Draht, Müller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,36*
€ 200,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,15*
€ 198,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 153,11*
€ 182,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,78*
€ 162,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,98*
€ 159,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,87*
€ 127,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1761
ab € 148,32*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 85,82*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 91,05*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 99,44*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 116,44*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 126,90*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 99,50*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 127,03*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1763
ab € 129,28*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 191,34*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 352,09*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 243,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.