Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temposchwelle 'Rider' bis 20 km/h, Überfahrlänge 900 mm, Höhe 75 mm, Mittelstück Modell 75, schwarz mit gelben Reflexeinlagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Fahrbahnschwelle -Rider- aus Recyclingmaterial, Mittelstück (Art. 18814)
Modellbeispiel: Fahrbahnschwelle -Rider- aus Recyclingmaterial, Mittelstück (Art. 18814)
Modellbeispiele: Endstücke
Anwendungsbeispiel: einzelne Elemente werden aufgedübelt und sind untereinander mit Nut- und Federsystem verbunden
Anwendungsbeispiel: für dauerhaften Schwerverkehr geeignet, dank Gummi-Material lange Lebensdauer
Anwendungsbeispiel: beruhigt den Verkehr
Technische Ansicht:
Technische Ansicht:
Artikel-Nr.:
     328-18814
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4055381429700
Suchbegriffe:
Fahrbahnschwelle
Geschwindigkeitshemmer
Tempo-Stopp-Nägel
Tempo-Stopp-Schwelle
  • Befestigung: zum Aufdübeln
  • Geschwindigkeit: bis 20 km/h
  • Höhe: 75 mm
  • Material: Recyclingmaterial
  • maximale Belastung: 40 t
  • Überfahrlänge: 900 mm
  • Lieferumfang: mit Reflektorlinsen und ohne Befestigungsmaterial
  • Fahrzeuge: für den Einsatz im PKW- und LKW-Verkehr sowie Schwerlastverkehr geeignet.

|
  • angenehmes Überfahren
  • gelbe Reflexeinlagen für gute Sichtbarkeit in der Nacht
  • beruhigt den Verkehr auf Betriebsgeländen, Flug- und Containerhäfen, Freiflächen, Ein- und Ausfahrten, Verladestellen, etc.
  • leichtes Anpassen durch Baukastensystem
  • sicher auch bei Nässe (bewährtes und griffiges Profil)
  • einzelne Elemente werden aufgedübelt und sind untereinander mit Nut- und Federsystem verbunden
|

Hinweis: Bei vermehrtem LKW-Verkehr und Schwerlastverkehr empfehlen wir zum Aufdübeln ein zusätzliches Verkleben, z. B. mit einem 2-Komponentenkleber (Art.-Nr. 35004), der Elemente!

Für die Montage der Fahrbahnschwelle empfehlen wir generell als Untergrund ein passendes Beton-Streifenfundament herzustellen!

Info:
Aufgrund der Bauhöhe kann es fahrzeugbedingt bei PKW zum Aufliegen kommen!

Zur Befestigung werden benötigt (bitte separat bestellen):
  • Endstück: 4x Straßenanker 10/100 (Art. 18815)
  • Mittelstück: 6x Straßenanker 10/100 (Art. 18815)
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Modell:
Mittelstück Modell 75
Breite:
500 mm
Farbe:
schwarz mit gelben Reflexeinlagen
Befestigung:
zum Aufdübeln
Geschwindigkeit:
< 20 km/h
Höhe:
75 mm
Material:
Recyclingmaterial
maximale Belastung:
40 t
Überfahrlänge:
900 mm
Lieferumfang:
mit Reflektorlinsen und ohne Befestigungsmaterial
Fahrzeuge:
für den Einsatz im PKW- und LKW-Verkehr sowie Schwerlastverkehr geeignet
Weitere Suchbegriffe: Tempohemmer, Temposchwelle, Tempostopper, moravia fahrbahnschwelle, fahrbahnschwelle, fahrbahnschwelle h 75 mm, Bodenschwelle, Bodenschwellen, Temposchwellen, Tempohemmschwelle, Tempohemmschwellen, hr, Gruppe, Rüttelschwelle, Überfahrschwelle
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 129,36*
€ 159,74*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 142,49*
€ 175,21*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 160,96*
€ 197,19*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 180,93*
€ 246,33*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,33*
€ 293,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,41*
€ 292,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,33*
€ 247,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,29*
€ 225,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,93*
€ 215,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
ab € 5,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.