Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendebake, rechts-/linksweisend, einseitig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Wendebake 60/60, Pfeilfolie RA1 (Art. 18697)
Modellbeispiel: Wendebake 60/60, Pfeilfolie RA1 (Art. 18697)
Modellbeispiel: Wendebake 60/60, Pfeilfolie RA1 (Art. 18697)
Anwendungsbeispiel: Wendebake mit Sicherheitsbakenleuchte TopLED und Fußplatte
Artikel-Nr.:
     328-18697
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527451508
Suchbegriffe:
Absperrbake
Leitbake
Pfeilbake
Schraffenbake
  • Material: Kunststoff
  • Maße Bake (HxB): 1225 x 300 mm
  • Maße Folie (HxB): 1000 x 250 mm
  • Pfeilfolie: RA1
  • Stutzen: 2
  • Stutzenbreite: 60 mm
  • Stutzentiefe: 60 mm
  • Gewicht: 2,3 kg

|
  • extrabreiter Folienschutzrand
  • bei Beschädigung kein Austauschen, da ein zweiter intakter Stutzen vorhanden ist
  • einseitig beklebte Baken mit Pfeilfolie ändern beim Wenden ihre Richtungsweisung
  • kein Bevorraten mit beiden Richtungen mehr erforderlich
|

Hinweis: Mit Folie RA2 auf Anfrage erhältlich.

Achtung: Fußplatte nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Richtungsangabe:
rechts-/linksweisend
Beklebung:
einseitig
Folie Farbe:
weiß/rot
Stutzen Breite:
60 mm
Stutzen Tiefe:
60 mm
Stutzen Anzahl:
2 Stück
Material:
Kunststoff
Bake Höhe:
1225 mm
Bake Breite:
300 mm
Folie Höhe:
1000 mm
Folie Breite:
250 mm
Folienart:
Pfeilfolie
Reflexionsklasse:
RA1
Gewicht:
2,3 kg
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsbake, Warnbake, Baustellenabsicherung, Bake, Wendebake, Kunststoffbake, Horizont, Barke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,43*
€ 62,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,43*
€ 61,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,58*
€ 59,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,88*
€ 56,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,15*
€ 54,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
31991
ab € 15,70*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 62,65*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 74,96*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 23,46*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 18,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.