Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltsignal 'Care' tagesleuchtend (fluoreszierend), 700 mm, Vermessung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Faltsignal mit Symbol VZ101 Gefahrenstelle und Standard-Text (Art. 18609-6)
Modellbeispiel: Faltsignal mit Symbol VZ101 Gefahrenstelle und Standard-Text (Art. 18609-6)
Artikel-Nr.:
     328-18609-13
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527450853
Suchbegriffe:
Faltsignal
Warnpyramide
faltsignal 70 cm gefahrenstelle
faltsignal
  • Symbol: VZ 101 Gefahrenstelle
  • Material Gestell: Stahl, verzinkt
  • Material Bezug: PVC, beschichtet und wetterfest
  • Farbe: weiß (selbstleuchtend) / rot (fluoreszierend)
  • Standard-Aufdruck: rotes Warndreieck
  • inkl. stabiler Schutzhülle

|
  • stabiler, schirmartiger Spannmechanismus
  • verzinktes Gestell gewährleistet straffe Spannung
  • Bezug wetterfest, beschichtet
  • weißes Gewebe mit großen Warndreiecken in rot, fluoreszierend
|

Achtung: Symbol und Text sind immer für alle 3 Seiten gleich, außer Varianten -6 und -7!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Bespannungslänge:
700 mm
Gesamtlänge:
1100 mm
Gewicht:
4,5 kg
Text:
Vermessung
Gestell Material:
Stahl, verzinkt
Bezug Material:
PVC, beschichtet und wetterfest
Standard-Aufdruck:
rotes Warndreieck
Symbol:
VZ 101 Gefahrenstelle
Oberfläche Farbe:
weiß (selbstleuchtend) / rot (fluoreszierend)
Weitere Suchbegriffe: faltsignal 700 mm, Unfallsicherung, Hinweisschild, Warnhinweis, Dreibeingestell, Warnschild, Faltdreieck, Garant, Berghaus, Faltschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 202,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,83*
€ 341,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,39*
€ 334,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 255,69*
€ 304,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,35*
€ 275,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,50*
€ 264,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,07*
€ 240,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 19,09*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 127,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.