Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschlagpfosten aus Stahl,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Modellbeispiel: Einschlagpfosten mit Kettenöse (Art. 18587)
Modellbeispiel: Modellbeispiel: Einschlagpfosten mit Kettenöse (Art. 18587)
Artikel-Nr.:
     328-18587
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527450624
Suchbegriffe:
Einschlagpfosten
Einschlagstab
einschlagpfosten
  • Material: Stahl, verzinkt
  • Länge: 1200 mm
  • Pfosten: Ø 14 mm
  • Gewicht: 1,5 kg
  • Verpackungseinheit (VPE): 10 Stück

|
  • mit angeschmiedeter Spitze und angeschweißter Kettenöse
  • zum Einschlagen ins Erdreich
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Stahl, verzinkt
Länge:
1200 mm
Durchmesser:
14 mm
Gewicht:
1,5 kg
Verpackungseinheit (VPE):
10 Stück
Weitere Suchbegriffe: Schnureisen, Schnurpfosten, Schnurstahl, Baustellenabsicherung, Baustellenbedarf, Laterneneisen, Absperrhalter, Absperrleinenhalter, Pflastereisen, Absperrbandhalter, Schnurpfahl, Schnurnägel, Schnurpfähle, Pflasterstifte, Schnurnadel, Schnurstange, Pfla
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,13*
€ 254,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,94*
€ 252,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,38*
€ 238,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,48*
€ 230,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 181,31*
€ 215,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 169,14*
€ 201,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,80*
€ 177,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 212,16*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 20,21*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 116,65*
Zubehör
Schake
ab € 20,12*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 47,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.