Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorwarnständer 'Kobold'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Allzweck- und Vorwarnständer (Art. 18566)
Modellbeispiel: Allzweck- und Vorwarnständer (Art. 18566)
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328-18566
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527450471
Suchbegriffe:
Baustellenbedarf
Baustellenabsicherung
Vorwarnständer
Allzweckständer
  • Material: Eisen, verzinkt
  • Höhe aufgeklappt: ca. 1070 mm
  • Gewicht: 9 kg
  • Schildbefestigung: durch Aufschrauben
  • inkl. Lampen- und Fahnenhalter

|
  • gefertigt nach den Vorschriften der RSA
  • nimmt verschiedene Schildergrößen auf
  • Ronden bis Ø 600 mm, Dreiecke SL 900 mm, auch mit Zusatzzeichen (max. 412 x 750 mm) usw.
  • zur schnellen Absicherung kurzzeitiger Gefahrenbereiche
  • robustes, langlebiges Material
  • platzsparende Lagerung, da zusammenklappbar
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Eisen, verzinkt
Höhe aufgeklappt:
1070 mm
Schildbefestigung:
durch Aufschrauben
für Schilder bis:
Ø 600 mm, SL 900 mm, 412 x 750 mm
Zulassung:
gemäß RSA
Gewicht:
9 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,91*
€ 237,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,38*
€ 236,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,86*
€ 223,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,53*
€ 198,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,93*
€ 176,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 37,18*
Zubehör
Wemas
ab € 53,63*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 19,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.