Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundumkennleuchte Magnus, Form A / Doppelblitz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Rundumkennleuchte Magnus, vollelektronisch, gem. DIN 14620 (Art. links 18520, rechts 18518)
Modellbeispiele: Rundumkennleuchte Magnus, vollelektronisch, gem. DIN 14620 (Art. links 18520, rechts 18518)
Modellbeispiele: Rundumkennleuchte Magnus, vollelektronisch, gem. DIN 14620 (Art. links 18520, rechts 18518)
Anwendungsbeispiel: Form A an Fahrzeug montiert
Artikel-Nr.:
     328-18518
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527450204
Suchbegriffe:
Drehspiegelleuchte
Rundumkennleuchte
Rundumleuchte
rundumleuchte led 24v
  • Blitzfrequenz: 120 /min.
  • Leistung: 12/24V
  • vollelektronisch
  • gem. DIN 14620
  • bauartgeprüft beim Lichttechnischen Institut in Karlsruhe

|
  • frei von mechanischen Verschleißteilen
  • verpolungssicher
  • funkentstört
  • spritzwassergeschütztes Gehäuse


Technische Hinweise


Formen
  • Form A = zur Befestigung an Aufsteckrohr
  • Form B1 = Flachsockel


Maße (ØxH)
  • Form A: 160 x 260 mm
  • Form B1: 160 x 205 mm

Spannung
  • Doppelblitz: 12 / 24 V-
  • Einzelblitz: 230 V~

Lichtleistung
  • Doppelblitz: 9/3 Ws
  • Einzelblitz: 11 Ws

Strom-/Leistungsaufnahme
  • Doppelblitz: 2,5 / 1,3 A
  • Einzelblitz: 40 VA
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Form:
Form A / Doppelblitz
Farbe:
gelb
Höhe:
260 mm
Befestigung:
an Aufsteckrohren
Durchmesser:
160 mm
Blitzfrequenz:
120 pro min
Weitere Suchbegriffe: drehspiegelleuchte, Außenlampe, Außenleuchte, Außenstrahler, Rundumleuchten, Rundumkennleuchten, Drehleuchte, Drehleuchten, Drehlicht, Drehlichter, Blaulicht, Horizont
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 288,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,42*
€ 440,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,22*
€ 433,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 353,28*
€ 420,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,38*
€ 397,91
pro Stück
ab 6 Stück
€ 324,04*
€ 385,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,39*
€ 380,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,03*
€ 342,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 10,35*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 18,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.