Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportlader für Euro-Blitz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Transportlader für Euro-Blitz (Art. 18495)
Modellbeispiel: Transportlader für Euro-Blitz (Art. 18495)
Artikel-Nr.:
     328-18495
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527450129
Suchbegriffe:
Elektronenblitzleuchte-Transportbox
  • Material: Kunststoff
  • Maße (LxBxH): 185 x 210 x 173 mm

|
  • zur Nachladung und Ladeerhaltung im Kfz durch Verbindung mit Bordnetz
  • Akku-Leuchten werden über die am Gehäuseoberteil angebrachten Kontakte geladen
  • sicherer Transport
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
210 mm
Höhe:
173 mm
Länge:
185 mm
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Transportlader, Lader, Horizont
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,59*
€ 173,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,49*
€ 171,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,06*
€ 164,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,97*
€ 158,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,90*
€ 137,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 255,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.