Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Abfallbehälter für Außenanlagen
>
Stahlabfallbehälter
>
Artikel
Abfallbehälter 'Cubo Arlene', verzinkt, rot beschichtet
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328-17727
Hersteller:
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
Herst.-Nr.:
1762
EAN/GTIN:
4030695017621
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Drahtabfallkorb
Entdecken Sie den Abfallbehälter 'Cubo Arlene' mit einem Fassungsvermögen von ca. 70 Litern aus stabilem Drahtgitter. Mit seinem Trichteraufsatz und einer Einwurföffnung von 120 mm eignet sich dieser Behälter perfekt für den Einsatz in Innen- und Außenbereichen. Dank seiner mobilen Befestigung und runden Form ist er flexibel einsetzbar und fügt sich in verschiedene Umgebungen ein. Die robuste Konstruktion mit 2 mm Drahtstärke und 4 runden Eisenfüßen sorgt für Stabilität und Langlebigkeit.
Volumen: ca. 70 Liter
Durchmesser: 405 mm
Höhe: 600 mm
Material: Drahtgitter, punktgeschweißt
Ober- und Unterring: Winkelprofil
Drahtstärke: 2 mm
Maschenbreite: 15 mm
Maschenhöhe: 25 mm
Trichteraufsatz Einwurföffnung: Ø 120 mm
4 Füße aus 6 mm Rundeisen
|
Aufsatz dient als Klemmring beim Einsatz von Müllsäcken
Schutz des Inhaltes vor Witterung
|
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Trichteraufsatz Farbe:
verzinkt, rot beschichtet
Ascher:
ohne Ascher
Befestigung:
Mobil
Einsatzbereich:
Innen & Außen
Form:
rund
Volumen:
70 LTR
Gesamthöhe:
600 mm
Gesamtdurchmesser:
405 mm
4 Füße:
Rundeisen (6 mm)
Drahtstärke:
2 mm
Maschen Breite:
15 mm
Maschen Höhe:
25 mm
Material:
Drahtgitter, punktgeschweißt
Ober- und Unterring:
Winkelprofil
Trichteraufsatz Einwurföffnung:
120 mm
Behälter Anzahl:
1 C62
... >
Abfallbehälter
>
Drahtgitter
>
17726 | Abfallbehälter -Cubo Arlene- 70 Liter aus Drahtgitter, mit Trichteraufsatz
Weitere Suchbegriffe:
Drahtgitterkorb
,
Gitterabfallkorb
,
Sammelkorb
,
Abfallsackhalter
,
Abfallsackständer
,
Abfallsammelsystem
,
Abfallständer
,
Müllsackhalter
,
Müllsackständer
,
Standabfallsammler
,
Wertstoffsackhalter
,
Stahl-Abfallbehälter
,
Stahlabfallbehälter
,
Edelstahlpapierkorb
,
Stahlpapierkorb
,
Standard-Abfalleimer
,
Standard-Mülleimer
,
Standardabfalleimer
,
Standardmülleimer
,
abfallbehälter für außenanlagen
,
Abfallsammler
,
Abfallkorb
,
Abfalleimer
,
Abfallbehälter
,
Mülleimer
,
Müllkorb
,
Drahtmülleimer
,
Drahtabfalleimer
,
Papierkorb
,
Mülltonne
,
Papiertonne
,
Ascheneimer
,
Ascheimer
,
Cubo
,
VAR
,
Arlene
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 136,92*
€ 179,49*
Lager 260
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 138,49*
€ 181,33*
Lager 103
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 139,74*
€ 186,71*
Lager 3904
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 160,74*
€ 211,07*
Lager 328
7 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 153,54*
€ 221,09*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,09*
€ 263,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,44*
€ 257,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 209,95*
€ 249,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,01*
€ 235,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,64*
€ 217,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,54*
€ 182,71
pro Stück
Lagerstand:
Lager 328
Versand:
Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 328
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
9900012531, Verschlussdraht Pack a 1000 Stück
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
€ 41,33*
Zubehör
Abfallsäcke 70 Liter
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1128
€ 0,47116*
Zubehör
Drillapparat für Verschlussdraht
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1140
€ 58,77*
Zubehör
Großvolumen-Abfallsäcke, LDPE, 100 l, LxB 800 x 800 mm, VE 250 Stk, 40 µm, blau.
Kaiser+Kraft
90316
€ 0,44912*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.