Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 'Cubo Arlo', moosgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Arlo- 80 Liter mit Kopfteil in moosgrün (Art. 17725) (Müllsack nicht im Lieferumfang enthalten)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Arlo- 80 Liter mit Kopfteil in moosgrün (Art. 17725) (Müllsack nicht im Lieferumfang enthalten)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Arlo- 80 Liter mit Kopfteil in moosgrün (Art. 17724) (Müllsack nicht im Lieferumfang enthalten)
Artikel-Nr.:
     328-17725
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030695176144
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Drahtabfallkorb
  • Volumen: ca. 80 Liter
  • Durchmesser: 405 mm
  • Höhe: 920 mm
  • Material: Drahtgitter, punktgeschweißt
  • Kopfteil: farbig beschichtet
  • Ober- und Unterring: Wiinkelprofil
  • Drahtstärke: 2 mm
  • Maschenbreite: 25 mm
  • Maschenhöhe: 15 mm
  • 4 Füße: Rundeisen (6 mm)

|
  • Kopfteil dient als Klemmring beim Einsatz von Müllsäcken
  • Dach schützt den Inhalt des Behälters vor Witterungen
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Kopfteil Farbe:
moosgrün
Ascher:
ohne Ascher
Befestigung:
Mobil
Einsatzbereich:
Innen & Außen
Form:
rund
Volumen:
80 Liter
Gesamthöhe:
920 mm
4 Füße:
Rundeisen (6 mm)
Drahtstärke:
2 mm
Durchmesser:
405 mm
Maschen Breite:
25 mm
Maschen Höhe:
15 mm
Material:
Drahtgitter, punktgeschweißt
Ober- und Unterring:
Winkelprofil
Behälter Anzahl:
1 Stück
Weitere Suchbegriffe: Drahtgitterkorb, Gitterabfallkorb, Sammelkorb, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, abfallbehälter für außenanlagen stahlblech, abfallbehälter für außenanlagen, standard- mülleimer 75 l, Abfallsammler, Abfallkorb, Abfalleimer, Abfallbehälter, Mülleimer, Müllkorb, Drahtmülleimer, Drahtabfalleimer, Papierkorb, Mülltonne, Papiertonne, Ascheneimer, Ascheimer, Cubo, VAR, Arlo
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 148,20*
€ 195,02*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 150,20*
€ 197,69*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 176,16*
€ 230,31*
44 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 171,47*
€ 231,89*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 172,61*
€ 249,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,02*
€ 296,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,30*
€ 289,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 236,00*
€ 280,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,19*
€ 262,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,16*
€ 242,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,61*
€ 205,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 28,87*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 108,64*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 43,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.