| |
|
| Artikel-Nr.: 328-17693 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4030695112616 |
| |
|
| | |
| - Material: Kunststoff
- Stärke: 100 Mikrometer
- Maße (BxL): ca. 600 x 1600 mm
- Verpackungseinheit (VPE): 50 Stück
| - fest und widerstandsfähig gegen Einreißen
- spart Kosten für zusätzliche Reinigung
| Weitere Informationen: | | Hinweis Produktbilder: | Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung. | Material: | Kunststoff | Stärke: | 100 Mikrometer | Verpackungseinheit (VPE): | 50 Stück | Volumen: | 240 Liter | Länge: | 600 mm | Breite: | 1000 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abfallsack, Entsorgungssack, Müllsäcke, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallsack grau 240l, abfall-säcke 240 l, abfall säcke, Müllsack, Müllbeutel, Abfallbeutel, Cubo, VAR |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 82,20* | € 106,69* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 82,20* | € 106,69* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 84,29* | € 109,28* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 88,28* | € 119,29* | | | | Lager 328 | | | | | | € 8,50* | ab € 108,74* | € 150,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 328 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 50 Stück (ab € 2,1748* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 328 | | Versand: Lager 328 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|