Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 'Cubo Marcos', ohne Dach, feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Abfallbehälter -Cubo Marcos- ohne Dach in Enzianblau (Art. 17333)
Modellbeispiele: Abfallbehälter -Cubo Marcos- ohne Dach in Enzianblau (Art. 17333)
Anwendungsbeispiel: Feuerverzinkt mit Dach (Art. 17338)
Anwendungsbeispiel: Moosgrün, ohne Dach (Art.17334)
Anwendungsbeispiel: Enzianblau, mit Dach(Art. 17336)
Anwendungsbeispiel: Moosgrün, mit Dach (Art. 17333)
Anwendungsbeispiel: Feuerverzinkt, mit Dach (Art. 17338)
Artikel-Nr.:
     328-17335
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030695030125
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Stahl-Abfallbehälter
  • Volumen: 60 Liter
  • Maße (H x B x T): 1450 x 600 x 400 mm
  • Material: Stahl, verzinkt
  • Montageart: zum Einbetonieren
  • inkl. Dreikantschlüssel

|
  • einfaches und bequemes Handling
  • Diebstahlsicherung durch Dreikantschloss
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Modell:
ohne Dach
Abfallbehälter Farbe:
feuerverzinkt
Einsatzbereich:
Innen & Außen
Form:
rund
Gesamthöhe:
1450 mm
Gesamtbreite:
600 mm
Gesamttiefe:
400 mm
Abfallbehälter Volumen:
60 Liter
Behälter Anzahl:
1 Stück
Befestigung:
Standmontage (zum Einbetonieren)
Material:
Stahl, verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Stahlabfallbehälter, außenabfallbehälter 60 l stahlblech, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen 60l, Abfalltonne, Müllbehälter, Müllbox, Abfallbehälter, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Papierkorb, Abfalleimer, Container, Müllcontainer, Abfallkorb, Mülltonne, Cubo, Marcos, VAR
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 400,81*
€ 534,12*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 424,80*
€ 534,12*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 534,12*
€ 635,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 524,70*
€ 624,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 508,96*
€ 605,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 468,84*
€ 557,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 450,97*
€ 536,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 400,81*
€ 476,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 28,93*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 62,06*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 43,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.