Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 'Cubo Jorge' mit Rohrbogen und Dach, Standmontage (zum Einbetonieren)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel zum Einbetonieren (Art. 17298):
Anwendungsbeispiel zum Einbetonieren (Art. 17298):
Modellbeispiele: Abfallbehälter -Cubo Jorge- zum Aufdübeln (Art. 17299)
Anwendungsbeispiel zum Einbetonieren (Art. 17298):
Artikel-Nr.:
     328-17298
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030695162635
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Edelstahl-Abfallbehälter
  • Volumen: 30 Liter
  • Maße (H x B x T): 1150 x 490 x 400 mm
  • Material: Edelstahl mit Bodenlochung
  • Gewicht: 24 kg
  • inkl. Dreikantschlüssel

|
  • einfaches und bequemes Handling
  • Dach schützt vor Regen und anderen äußeren Einflüssen
|

Hinweis: Edelstahloberflächen sollten zur Erhaltung der Materialerscheinung
in regelmäßigen Intervallen gereinigt bzw. poliert werden. Hierzu empfehlen
wir unsere SCRUBS Edelstahl-Reinigungstücher (Art. 15844 oder 15850 - siehe Zubehör).
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
Standmontage (zum Einbetonieren)
Gesamthöhe:
1150 mm
Gesamtbreite:
490 mm
Gesamttiefe:
400 mm
Gewicht:
24 kg
Material:
Edelstahl mit Bodenlochung
Abfallbehälter Volumen:
30 Liter
Behälter Anzahl:
1 Stück
Form:
Rund
Einsatzbereich:
Innen & Außen
Ascher:
Ohne Ascher
Serie:
Cubo
Lieferumfang:
inkl. Dreikantschlüssel
Weitere Suchbegriffe: Edelstahl-Abfallsammler, Edelstahlabfallbehälter, Edelstahlabfallsammler, abfallstation edelstahl, abfallbehälter für außenanlagen, Abfalltonne, Müllbehälter, Müllbox, Abfallbehälter, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Papierkorb, Abfalleimer, Container, Müllcontainer, Abfallkorb, Mülltonne, Cubo, VAR, Jorge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 596,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 755,87*
€ 899,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 744,50*
€ 885,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 700,41*
€ 833,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 662,03*
€ 787,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 596,13*
€ 709,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 25,99*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 36,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.