Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 'Cubo Jorge' mit Rohrbogen und Dach, Standmontage (zum Einbetonieren), blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Abfallbehälter -Cubo Jorge- zum Einbetonieren (Art. 17292)
Modellbeispiele: Abfallbehälter -Cubo Jorge- zum Einbetonieren (Art. 17292)
Modellbeispiel: Blau, zum Aufdübeln (Art. 17295)
Modellbeispiel: Grün, zum Einbetonieren (Art. 17293)
Modellbeispiel: Grünt, zum Aufdübeln(Art. 17296)
Modellbeispiel: Feuerverzinkt, zum Einbetonieren (Art. 17294)
Modellbeispiel: Grünt, zum Aufdübeln (Art. 17297)
Artikel-Nr.:
     328-17292
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030695162604
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
abfallbehälter für außenanlagen sta...
  • Volumen: 30 Liter
  • Maße (H x B x T): 1150 x 490 x 400 mm
  • Material: Stahl, gelocht
  • Gewicht: 24 kg
  • inkl. Dreikantschlüssel

|
  • einfaches und bequemes Handling
  • Dach schützt vor Regen und anderen äußeren Einflüssen
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
Standmontage (zum Einbetonieren)
Abfallbehälter Farbe:
blau
Einsatzbereich:
Innen & Außen
Form:
rund
Gesamthöhe:
1150 mm
Gesamtbreite:
490 mm
Gesamttiefe:
400 mm
Abfallbehälter Volumen:
30 Liter
Behälter Anzahl:
1 Stück
Gewicht:
24 kg
Material:
Stahl, gelocht
Weitere Suchbegriffe: abfallbehälter für außenanlagen, außenabfallbehälter 30 l, Abfalltonne, Müllbehälter, Müllbox, Abfallbehälter, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Papierkorb, Abfalleimer, Container, Müllcontainer, Abfallkorb, Mülltonne, Cubo, Jorge, VAR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 446,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 602,05*
€ 716,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 586,40*
€ 697,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 568,82*
€ 676,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 522,72*
€ 622,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 505,24*
€ 601,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 446,23*
€ 531,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 28,76*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 43,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.