Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 'Cubo Jorge' mit Rohrbogen, Standmontage (zum Einbetonieren)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: zum Einbetonieren (Art. 17185)
Anwendungsbeispiel: zum Einbetonieren (Art. 17185)
Modellbeispiele: Abfallbehälter -Cubo Jorge- zum Aufdübeln (Art. 17189)
Anwendungsbeispiel: zum Einbetonieren (Art. 17185)
Artikel-Nr.:
     328-17185
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030695162437
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Edelstahl-Abfallbehälter
  • Volumen: 30 Liter
  • Maße (H x B x T): 1450 x 490 x 430 mm
  • Material: Edelstahl mit Bodenlochung
  • Gewicht: 17 kg
  • inkl. Dreikantschlüssel

|
  • einfaches und bequemes Handling
|

Hinweis: Edelstahloberflächen sollten zur Erhaltung der Materialerscheinung
in regelmäßigen Intervallen gereinigt bzw. poliert werden. Hierzu empfehlen
wir unsere SCRUBS Edelstahl-Reinigungstücher (Art. 15844 oder 15850 - siehe Zubehör).
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
Standmontage (zum Einbetonieren)
Gesamthöhe:
1450 mm
Gesamtbreite:
490 mm
Gesamttiefe:
430 mm
Gewicht:
17 kg
Material:
Edelstahl mit Bodenlochung
Abfallbehälter Volumen:
30 Liter
Behälter Anzahl:
1 Stück
Form:
Rund
Einsatzbereich:
Innen & Außen
Ascher:
Ohne Ascher
Serie:
Cubo
Lieferumfang:
inkl. Dreikantschlüssel
Weitere Suchbegriffe: Edelstahl-Abfallsammler, Edelstahlabfallbehälter, Edelstahlabfallsammler, abfallbehälter für außenanlagen edelstahl, abfallbehälter für außenanlagen, außenabfallbehälter 30 l, Abfalltonne, Müllbehälter, Müllbox, Abfallbehälter, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Papierkorb, Abfalleimer, Container, Müllcontainer, Abfallkorb, Mülltonne, Cubo, VAR, Jorge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 437,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 610,59*
€ 726,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 596,06*
€ 709,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 562,26*
€ 669,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 513,30*
€ 610,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 493,23*
€ 586,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 437,38*
€ 520,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,08*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 39,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.