Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 'Cubo Loretta', braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Loretta- 15 Liter aus Stahl, zur Wandbefestigung, für Grünglas (Art. 16993)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Loretta- 15 Liter aus Stahl, zur Wandbefestigung, für Grünglas (Art. 16993)
Anwendungsbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Loretta- auch als 3er-Kombi erhältlich (siehe weitere Artikel)
Anwendungsbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Loretta- 2x 3er Kombi nebeneinander (siehe weitere Artikel)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Loretta- 15 Liter aus Stahl, zur Wandbefestigung, für Papier (Art. 16994)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Loretta- 15 Liter aus Stahl, zur Wandbefestigung, für Wertstoffe (Art. 16995)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Loretta- 15 Liter aus Stahl, zur Wandbefestigung, für Restmüll (Art. 16996)
Artikel-Nr.:
     328-17045
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030695015306
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
  • Volumen: 15 Liter
  • Maße (HxBxT): 425 x 310 x 230 mm
  • Material: Stahl, verzinkt und beschichtet
  • Gewicht: 7 kg
  • Montage: zur Wandmontage
  • inkl. Montagematerial, Dreikantschlüssel
    und Piktogramm

|
  • Behälter ist verschließbar und dadurch diebstahlsicher
  • Klemmring in Korpusfarbe zur einfachen Sackbefestigung
  • geeignet für handelsübliche Hausmüllsäcke
  • Trennung der Wertstoffe erfolgt durch verschiedenfarbige Beschichtung und Piktogramm-Aufkleber
|

Achtung: Müllsack nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Abfallbehälter Farbe:
braun
Wertstoff:
Biomüll
Einsatzbereich:
Innen
Ascher:
Ohne Ascher
Form:
eckig
Serie:
Cubo
Gesamthöhe:
425 mm
Gesamtbreite:
310 mm
Gesamttiefe:
230 mm
Abfallbehälter Volumen:
15 Liter
Behälter Anzahl:
1 Stück
Befestigung:
zur Wandmontage
Gewicht:
7 kg
Material:
Stahl, verzinkt und beschichtet
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 147,94*
€ 206,94*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 157,61*
€ 206,94*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,94*
€ 246,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,13*
€ 242,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 198,00*
€ 235,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,38*
€ 230,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,21*
€ 204,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,94*
€ 176,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 26,10*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 36,93*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 3,03*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 19,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.