Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 'Cubo Jorge' mit Rohrgestell, Standmontage (zum Einbetonieren), moosgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Jorge- zum Einbetonieren, in blau (Art. 17018)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Jorge- zum Einbetonieren, in blau (Art. 17018)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Jorge- zum Einbetonieren, in moosgrün (Art. 17019)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Jorge- zum Einbetonieren, verzinkt (Art. 17020)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Jorge- zum Aufdübeln, in blau (Art. 17022)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Jorge- zum Aufdübeln, verzinkt (Art. 17024)
Artikel-Nr.:
     328-17019
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030695162246
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Stahl-Abfallbehälter
  • Volumen: 30 Liter
  • Maße (H x B x T): 900 x 490 x 430 mm
  • Material: Stahl, gelocht
  • Gewicht: 20 kg
  • inkl. Dreikantschlüssel

|
  • einfaches und bequemes Handling
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
Standmontage (zum Einbetonieren)
Abfallbehälter Farbe:
moosgrün
Einsatzbereich:
Innen & Außen
Form:
rund
Gesamthöhe:
900 mm
Gesamtbreite:
490 mm
Gesamttiefe:
430 mm
Abfallbehälter Volumen:
30 Liter
Behälter Anzahl:
1 Stück
Gewicht:
20 kg
Material:
Stahl, gelocht
Weitere Suchbegriffe: Stahlabfallbehälter, abfallbehälter für außenanlagen stahlblech, abfallbehälter für außenanlagen, außenabfallbehälter 30 l, Abfalltonne, Müllbehälter, Müllbox, Abfallbehälter, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Papierkorb, Abfalleimer, Container, Müllcontainer, Abfallkorb, Mülltonne, Cubo, Jorge, VAR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 332,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 452,94*
€ 539,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 445,73*
€ 530,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 432,35*
€ 514,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 399,32*
€ 475,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,80*
€ 449,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,61*
€ 395,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 28,90*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 43,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.