Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abtropftablett für Abfallbehälter 'P-Bins 10', VPE 5 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Abtropftablett für Abfallbehälter -P-Bins 10- (Art. 16938)
Modellbeispiel: Abtropftablett für Abfallbehälter -P-Bins 10- (Art. 16938)
Artikel-Nr.:
     328-16938
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527431203
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Kunststoff-Abfallbehälter
  • Maße (HxBxT): 40 x 405 x 455 mm
  • Material: Kunststoff
  • Farbe: schwarz
  • Verpackungseinheit (VPE): 5 Stück

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
405 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
40 mm
Material:
Kunststoff
Tiefe:
455 mm
Verpackungseinheit (VPE):
5 Stück
passend für:
P-Bins 10
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Wandabfallbehälter, Wandmülleimer, standard-mülleimer schwarz kunststoff, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen schwarz, Abfalltonne, Müllbehälter, Müllbox, Abfallbehälter, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Papierkorb, Abfalleimer, Container, Müllcontainer, Abfallkorb, Mülltonne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,06*
€ 66,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,87*
€ 64,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,69*
€ 60,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,07*
€ 59,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,90*
€ 58,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,39*
€ 56,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.