| |
|
| Artikel-Nr.: 328-16881 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4030695430338 |
| |
|
| | |
| - Material: Edelstahl, poliert
- inkl. Innenbehälter (Kunststoff)
| - mit bodenschonenden Kantenschutz
- selbstschließender Deckel vermeidet Gerüche
- einfaches Entleeren durch herausnehmbaren Einsatzbehälter mit praktischem Bügelgriff
- freihändige Bedienung durch Fußpedal
| Hinweis: Edelstahloberflächen sollten zur Erhaltung der Materialerscheinung in regelmäßigen Intervallen gereinigt bzw. poliert werden. Hierzu empfehlen wir unsere SCRUBS Edelstahl-Reinigungstücher (Art. 15844 oder 15850 - siehe Zubehör). Weitere Informationen: | | Hinweis Produktbilder: | Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung. | Gesamthöhe: | 400 mm | Gesamtdurchmesser: | 250 mm | Abfallbehälter Volumen: | 12 Liter | Material: | Edelstahl, poliert | Innenbehälter Material: | Kunststoff | Behälter Anzahl: | 1 Stück | Form: | Rund | Einsatzbereich: | Innen | Ascher: | Ohne Ascher | Serie: | Cubo | Lieferumfang: | inkl. Innenbehälter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abfallsackhalter, Abfallsackständer, Abfallsammelsystem, Abfallständer, Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, treteimer edelstahl 12 l, edelstahl abfallbehälter, tretabfalleimer edelstahl, Müllbox, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Müllbehälter, Wertstoffsammler, Mülltonne, Papierkorb, Müllcontainer, Abfallcontainer, Wertstoffcontainer, Cubo, Susana, VAR |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 45,56* | € 62,38* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 45,67* | € 62,40* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 45,49* | € 62,60* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 46,85* | € 63,91* | | | | Lager 328 | | | | | | € 8,50* | ab € 50,23* | € 74,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 328 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 328 | | Versand: Lager 328 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|