Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 'Cubo Susana', anthrazit, 5 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: v.l. 12 Liter (Art. 16879), 3 Liter (Art. 16874) und 20 Liter (Art. 16883)
Modellbeispiel: v.l. 12 Liter (Art. 16879), 3 Liter (Art. 16874) und 20 Liter (Art. 16883)
Anwendungsbeispiel: Freihändige Bedienung durch Fußpedal
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Susana- mit Fußpedal (Art. 16874)
Artikel-Nr.:
     328-16877
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030695430222
Suchbegriffe:
Kosmetikeimer
Tret-Kosmetik-Mülleimer
Tret-Kosmetikeimer
Abfallsackhalter
  • Material: Stahl, verzinkt und beschichtet
  • inkl. Innenbehälter (Kunststoff)

|
  • mit bodenschonenden Kantenschutz
  • selbstschließender Deckel vermeidet Gerüche
  • einfaches Entleeren durch herausnehmbaren Einsatzbehälter mit praktischem Bügelgriff
  • freihändige Bedienung durch Fußpedal
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
anthrazit
Abfallbehälter Volumen:
5 Liter
Gesamthöhe:
285 mm
Gesamtdurchmesser:
205 mm
Material:
Stahl, verzinkt und beschichtet
Innenbehälter Material:
Kunststoff
Behälter Anzahl:
1 Stück
Serie:
Cubo
Form:
Rund
Einsatzbereich:
Innen
Ascher:
Ohne Ascher
Lieferumfang:
inkl. Innenbehälter
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 30,34*
€ 42,35*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 30,51*
€ 42,39*
13 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 30,58*
€ 42,45*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 31,36*
€ 43,71*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 30,98*
€ 45,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,74*
€ 54,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,50*
€ 52,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,97*
€ 49,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,39*
€ 49,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,78*
€ 47,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,55*
€ 45,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 28,79*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 43,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.