Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollensatz für Abfallbehälter 'Cubo Delmar'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Rollensatz für Abfallbehälter -Cubo Delmar- mit 4 Lenkbremsrollen (Art. 16662)
Anwendungsbeispiel: Rollensatz für Abfallbehälter -Cubo Delmar- mit 4 Lenkbremsrollen (Art. 16662)
Artikel-Nr.:
     328-16662
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030695036691
Suchbegriffe:
Abfallbehälter Rollensatz
Lenkrollensatz
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
  • 4 Lenkbremsrollen
  • Material: Kunststoff
  • Farbe: schwarz

|
  • einfacher Transport der Abfallbehälter durch die 4 Lenkbremsrollen
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
schwarz
Material:
Kunststoff
Serie:
Cubo
Lieferumfang:
mit 4 Lenkbremsrollen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 18,37*
€ 26,30*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 18,22*
€ 30,01*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 22,31*
€ 31,72*
10 Tage
18
Frei Haus
ab € 44,66*
€ 58,64*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3662
ab € 269,52*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3660
ab € 269,55*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3665
ab € 326,17*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3661
ab € 326,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.