Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollwagen Abfallbehälter-Serie 'Carro' 55 oder 110 Liter, 55 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Rollwagen für Abfallbehälter-Serie -Carro- (Art. 16643)
Modellbeispiele: Rollwagen für Abfallbehälter-Serie -Carro- (Art. 16643)
Artikel-Nr.:
     328-16643
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527431029
Suchbegriffe:
Abfallbehälter Rollensatz
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
  • Material Rollwagen: Aluminium
  • Material Rollen: Kunststoff
  • Farbe: grau

|
  • mit dem Rollwagen werden Carro-Abfallbehälter mobil
  • vier Rollen sorgen für eine maximale Stabilität
  • für den Innenbereich geeignet
|

Hinweis: Rollwagen ist nur passend für die -Carro-Swing- und -Carro-Lift- Modelle.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
passend zu:
55 Liter
Befestigung:
Mobil
Farbe:
grau
Rollen Material:
Kunststoff
Rollwagen Material:
Aluminium
Serie:
Carro
Form:
Eckig
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlabfallsammler, edelstahl abfallbehälter, Fahrwagen, Rollenuntersatz
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 35,88*
€ 50,37*
10 Tage
1
€ 4,95*
ab € 35,67*
€ 50,37*
8 Tage
25
€ 7,90*
ab € 39,42*
€ 55,10*
6 Tage
23
€ 4,95*
ab € 40,76*
€ 56,72*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 48,44*
€ 66,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,66*
€ 79,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,89*
€ 78,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,58*
€ 75,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,78*
€ 74,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,38*
€ 73,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,44*
€ 57,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vepa Bins
31709786
ab € 265,46*
Zubehör
Vepa Bins
31709748
ab € 144,78*
Zubehör
Vepa Bins
31004720
ab € 187,86*
Zubehör
Vepa Bins
31004737
ab € 168,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.