| |
|
| Artikel-Nr.: 328-16613 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4030695038213 |
| |
|
| | |
| - Maße (HxT): 110 x 415 mm
- Material: Polystyrol
- Farbe: schwarz
- mit 4 Lenkbremsrollen
| - zum einfachen Transport der Abfallbehälter
- Rollwagen ist ausziehbar und damit individuell einsetzbar für verschiedenen Abfallbehälter
| Weitere Informationen: | | Hinweis Produktbilder: | Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung. | Breite: | 1010-1410 mm | Modell: | Rollwagen 2 | Farbe: | schwarz | Höhe: | 110 mm | Material: | Polystyrol | Serie: | Cubo | Lieferumfang: | mit 4 Lenkbremsrollen | Tiefe: | 415 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltrenner, Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Allzweckroller, Möbelroller, Schranktransportwagen, mülltrennsystem 60l var, abfallbehälter rollensatz, abfalltrenner 60l, Rollwagen, Cubo, Zita, VAR |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 152,70* | € 197,23* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 151,69* | € 197,23* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 152,76* | € 198,09* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 162,84* | € 208,98* | | | | Lager 328 | | | | | | € 8,50* | ab € 172,57* | € 244,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 328 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 328 | | Versand: Lager 328 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|