Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 'Cubo Zita', 40 Liter, 4 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Zita-, 40 Liter, ohne Deckel (Art. 16588)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Zita-, 40 Liter, ohne Deckel (Art. 16588)
Anwendungsbeispiel: 40 Liter, 1 Behälter (Art. 16588) (Deckel nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen)
Anwendungsbeispiel: 60 Liter, 1 Behälter (Art. 16592) (Deckel nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen)
Anwendungsbeispiel: 60 Liter, 2 Behälter(Art. 16593) (Deckel nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen)
Anwendungsbeispiel: 60 Liter, 4 Behälter (Art. 16591) (Deckel nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen)
Anwendungsbeispiel: mit praktischen Sackklemmen zur einfachen Entleerung
Anwendungsbeispiel: 3 Behälter mit Rollwagen und Deckel (Art. 16590) (Deckel und Rollwagen nicht im Lieferumfang enthalten)
Artikel-Nr.:
     328-16591
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030695038039
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
  • Maße (HxT): 570 x 405 mm
  • Material: Polystyrol
  • Farbe: lichtgrau
  • inkl. Piktogramm-Aufkleber

|
  • mit praktischen Sackklemmen für Müllsäcke
  • robust und leicht zu reinigen
|

Hinweis: Deckel separat in 7 Farben bestellbar!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Volumen:
40 Liter
Breite:
1010 mm
Behälter Anzahl:
4 Stück
Höhe:
570 mm
Tiefe:
405 mm
Farbe:
lichtgrau
Material:
Polystyrol
Lieferumfang:
inkl. Piktogrammaufkleber
Form:
Eckig
Einsatzbereich:
Innen
Serie:
Cubo
Befestigung:
Mobil
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 123,85*
€ 160,20*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 123,79*
€ 160,68*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 115,82*
€ 160,86*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 123,56*
€ 160,87*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 157,11*
€ 201,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,89*
€ 240,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,18*
€ 239,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,26*
€ 233,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,22*
€ 223,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,11*
€ 186,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 26,15*
Zubehör
k.A.
262554
ab € 52,44*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 62,16*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
38006
ab € 7,07*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
38002
ab € 7,16*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
38005
ab € 7,17*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
38003
ab € 7,17*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
38004
ab € 7,17*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
38001
ab € 7,33*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
38007
ab € 7,34*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 37,23*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3804
ab € 50,29*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3809
ab € 52,51*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 3,03*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 19,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.