Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 'Cubo Zita', 40 Liter, 2 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Zita-, 40 Liter, ohne Deckel (Art. 16588)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Zita-, 40 Liter, ohne Deckel (Art. 16588)
Anwendungsbeispiel: 40 Liter, 1 Behälter (Art. 16588) (Deckel nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen)
Anwendungsbeispiel: 60 Liter, 1 Behälter (Art. 16592) (Deckel nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen)
Anwendungsbeispiel: 60 Liter, 2 Behälter(Art. 16593) (Deckel nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen)
Anwendungsbeispiel: 60 Liter, 4 Behälter (Art. 16591) (Deckel nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen)
Anwendungsbeispiel: mit praktischen Sackklemmen zur einfachen Entleerung
Anwendungsbeispiel: 3 Behälter mit Rollwagen und Deckel (Art. 16590) (Deckel und Rollwagen nicht im Lieferumfang enthalten)
Artikel-Nr.:
     328-16589
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030695038015
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
  • Maße (HxT): 570 x 405 mm
  • Material: Polystyrol
  • Farbe: lichtgrau
  • inkl. Piktogramm-Aufkleber

|
  • mit praktischen Sackklemmen für Müllsäcke
  • robust und leicht zu reinigen
|

Hinweis: Deckel separat in 7 Farben bestellbar!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Volumen:
40 Liter
Breite:
505 mm
Behälter Anzahl:
2 Stück
Höhe:
570 mm
Tiefe:
405 mm
Farbe:
lichtgrau
Material:
Polystyrol
Lieferumfang:
inkl. Piktogrammaufkleber
Form:
Eckig
Einsatzbereich:
Innen
Serie:
Cubo
Befestigung:
Mobil
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Kunststoff-Papierkorb, Kunststoffpapierkorb, Abfallgroßbehälter, Abfalltonne, Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Sammelbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Trennsystem Deckel, Trennsystemdeckel, 40 l kunststoff mülltonne, sammelbehälter kunststoff, sammelbehälter, Müllbehälter, Müllbox, Abfallbehälter, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Abfalleimer, Container, Müllcontainer, Cubo, Zita, Recyclingstationen, VAR, Recyclingbehälter
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 75,66*
€ 104,97*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 79,13*
€ 105,46*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 79,45*
€ 105,90*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 80,95*
€ 107,82*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 99,75*
€ 155,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,27*
€ 184,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,95*
€ 182,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 141,09*
€ 167,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,84*
€ 161,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,91*
€ 143,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,75*
€ 118,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,08*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 61,92*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1951
ab € 18,01*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
38006
ab € 7,04*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
38002
ab € 6,80*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
38005
ab € 6,80*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
38003
ab € 6,79*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
38004
ab € 6,80*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
38001
ab € 6,92*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
38007
ab € 6,92*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 39,86*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3804
ab € 50,43*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3809
ab € 53,43*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 2,73*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3820
ab € 116,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.