Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 'Cubo Claudio', grün, 120 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Claudio- wahlweise mit Klemmring oder Innenbehälter (Art. 16578)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Claudio- wahlweise mit Klemmring oder Innenbehälter (Art. 16578)
Anwendungsbeispiel: mit Klemmring und Einwurfklappe gelb, Wertstoffe (Art. 16578)
Modellbeispiel: Einwurfklappe grün, Glas (Art. 16577)
Modellbeispiel: Einwurfklappe anthrazit, Restmüll (Art. 16575)
Modellbeispiel: Einwurfklappe braun, Biomüll (Art. 16576)
Anwendungsbeispiel: mit Klemmring (Art. 16574) (Müllsack nicht im Lieferumfang enthalten)
Prüfzeichen: TÜV und GS (geprüfte Sicherheit)
Artikel-Nr.:
     328-16577
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030695171552
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
  • Maße (HxBxT): 1000 x 400 x 400 mm
  • Material: Stahl, verzinkt und weiß beschichtet
  • Fronttür mit Doppelbartschloss
  • inkl. 1 Schlüssel, Piktogramm-Aufkleber
    und Montagematerial

|
  • modernes Design für getrennte Abfallentsorgung in jedem Anwendungsbereich
  • vermeiden von Gerüchen durch selbstschließende Einwurfklappe
  • einfaches Entleeren durch Fronttür
  • Trennung der Wertstoffe durch verschiedenfarbige Beschichtung der Einwurfklappe sowie Piktogramm-Aufklebern
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
grün | weiß
Volumen:
120 Liter
Modell:
mit Klemmring für 120 l Müllbeutel
Schild:
Glas
Höhe:
1000 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
400 mm
Material:
Stahl, verzinkt und beschichtet
Eigenschaft:
Fronttür mit Doppelbartschloss
Lieferumfang:
inkl. 1 Schlüssel, Piktogramm-Aufkleber und Montagematerial
Form:
Eckig
Einsatzbereich:
Innen; Außen
Serie:
Cubo
Befestigung:
Mobil
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, wertstoffsammler 120 liter stahl, abfalltrenner, abfalltrenner var, Müllbox, Abfallbehälter, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Müllbehälter, Mülltonne, Papierkorb, Müllcontainer, Abfallcontainer, Wertstoffcontainer, Claudio, Recycling, Cubo, Recyclingstationen, VAR, Recyclingbehälter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 288,04*
€ 406,24*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 315,43*
€ 406,24*
10 Tage
23
Frei Haus
ab € 396,44*
€ 502,55*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 406,24*
€ 483,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 399,85*
€ 475,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 387,86*
€ 461,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,06*
€ 422,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,21*
€ 389,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,04*
€ 342,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 28,97*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 108,86*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1951
ab € 19,28*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 43,11*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 2,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.