Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tisch Abfallbehälter, 1,5 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Tisch-Abfallbehälter 1,5 Liter (Art. 16317)
Modellbeispiel: Tisch-Abfallbehälter 1,5 Liter (Art. 16317)
Artikel-Nr.:
     328-16317
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527430350
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler
  • Volumen: 1,5 Liter
  • Maße (Ø x Höhe): 120 x 165 mm
  • Material: Edelstahl, matt
  • feuerfest
  • Verpackungseinheit (VPE): 12 Stück

|
  • eleganter Abfallbehälter aus Edelstahl für den Tisch
  • mit offenem Deckel für den leichten Abfalleinwurf
  • bequemes Entleeren durch Entfernen des Oberteils
  • für den Innenbereich geeignet

|

Hinweis: Edelstahloberflächen sollten zur Erhaltung der Materialerscheinung
in regelmäßigen Intervallen gereinigt bzw. poliert werden. Hierzu empfehlen
wir unsere SCRUBS Edelstahl-Reinigungstücher (Art. 15844 oder 15850 - siehe Zubehör).
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gesamthöhe:
165 mm
Gesamtdurchmesser:
120 mm
Material:
Edelstahl, matt
Verpackungseinheit (VPE):
12 Stück
Abfallbehälter Volumen:
1,5 Liter
Behälter Anzahl:
1 Stück
Form:
Rund
Einsatzbereich:
Innen
Ascher:
Ohne Ascher
Eigenschaft im Brandfall:
feuerfest
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,59*
€ 298,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,01*
€ 296,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 235,10*
€ 279,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,61*
€ 225,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,07*
€ 192,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,08*
€ 164,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vepa Bins
ab € 254,33*
Ähnlich
Vepa Bins
ab € 40,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.