Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 'Cubo Alano' mit Gleitdeckel und Tragegriff, ohne Farbe, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Mülleimer -Cubo Alano-, aus Stahl, mit Gleitdeckel und Tragegriff Volumen: 25 Liter, ohne Farbe (Art. 16000)
Modellbeispiel: Mülleimer -Cubo Alano-, aus Stahl, mit Gleitdeckel und Tragegriff Volumen: 25 Liter, ohne Farbe (Art. 16000)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Alano- in lichtgrau beschichtet (Art. 16001)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Alano- in gelb beschichtet (Art. 16002)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Alano- in enzianblau beschichtet (Art. 16003)
Artikel-Nr.:
     328-16000
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030695038930
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfall-Korb
  • Volumen: 25 Liter
  • Maße (Ø x Höhe): 270 x 500 mm
  • Material: Stahl, verzinkt

|
  • einfaches und bequemes Handling
  • stabile, funktionale Konstruktion
  • kein Verlust des Deckels, da fest mit dem Tragegriff verbunden
  • Deckel schließt automatisch beim anheben des Tragebügels
  • zusätzlicher Griff im unteren Bereich für einfaches Entleeren
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
ohne Farbe, verzinkt
Einsatzbereich:
Innen & Außen
Ascher:
Ohne Ascher
Form:
rund
Serie:
Cubo
Behälter Höhe:
500 mm
Abfallbehälter Volumen:
25 Liter
Behälter Anzahl:
1 Stück
Behälter Ø:
270 mm
Material:
Stahl, verzinkt
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 60,13*
€ 102,20*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 76,36*
€ 102,20*
€ 4,95*
ab € 80,67*
€ 107,45*
Frei Haus
ab € 100,42*
€ 132,51*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,20*
€ 121,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,48*
€ 118,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,56*
€ 108,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,29*
€ 93,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 74,83*
€ 89,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,13*
€ 71,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,08*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 39,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.