Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 'Cubo Tito', 37,4 Liter, antik-silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Tito- mit Ascher, verschiedene Volumen wählbar (vl.: Art. 15894, 15893)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Tito- mit Ascher, verschiedene Volumen wählbar (vl.: Art. 15894, 15893)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Tito- 16,7 Liter, ohne Farbe (Art. 15890)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Tito- 16,7 Liter, in antik-silber (Art. 15891)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Tito-37,4 Liter, ohne Farbe (Art. 15892)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Tito- 37,4 Liter, in antik-silber (Art. 15893)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Tito- 69,2 Liter, ohne Farbe (Art. 15894)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Tito- 69,2 Liter, in antik-silber (Art. 15895)
Anwendungsbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Tito- mit Ascher (Art. 15895)
Artikel-Nr.:
     328-15893
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030695285563
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Edelstahl-Abfallbehälter
  • Material Behälter: Aluminium, eloxiert
    und geprägt (Qpg 20-50)
  • Materal Aschereinsatz: Aluminium, eloxiert
  • Material Kippensieb: Edelstahl

|
  • unempfindliche, kratzfeste und eloxierte Oberfläche, meerwasserbeständig
  • attraktive Optik durch dezente Prägung
  • Kantenschutz im Einwurf- und Bodenbereich
  • praktisches Kippsieb für einfache Entleerung des Aschereinsatzes
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Abfallbehälter Volumen:
37,4 Liter
Abfallbehälter Farbe:
antik-silber
Durchmesser:
320 mm
Behälter Höhe:
700 mm
Einsatzbereich:
Innen & Außen
Ascher:
Mit Ascher
Form:
rund
Serie:
Cubo
Behälter Anzahl:
1 Stück
Ascher Material:
Aluminium, eloxiert
Behälter Material:
Aluminium, eloxiert und geprägt (Qpg 20-50)
Kippensieb Material:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Edelstahl-Abfallsammler, Edelstahlabfallbehälter, Edelstahlabfallsammler, Abfallascher, Abfallbehälter mit Ascher, Kombi-Ascher, Kombiascher, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, abfallbehälter mit ascher alu, abfallbehälter für außenanlagen, var abfallbehälter mit ascher, Abfalltonne, Müllbehälter, Müllbox, Abfallbehälter, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Papierkorb, Abfalleimer, Container, Müllcontainer, Abfallkorb, Zigaretten, Ascher, Tito, VAR, Cubo, Mülltonne
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 224,96*
€ 323,54*
10 Tage
24
Frei Haus
ab € 331,22*
€ 424,53*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,54*
€ 385,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,74*
€ 376,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 307,24*
€ 365,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,13*
€ 339,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,26*
€ 313,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,96*
€ 267,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 83,94*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1499
ab € 24,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.