Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 'Cubo Tito', 16,7 Liter, ohne Farbe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Tito- mit Ascher, verschiedene Volumen wählbar (vl.: Art. 15894, 15893)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Tito- mit Ascher, verschiedene Volumen wählbar (vl.: Art. 15894, 15893)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Tito- 16,7 Liter, ohne Farbe (Art. 15890)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Tito- 16,7 Liter, in antik-silber (Art. 15891)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Tito-37,4 Liter, ohne Farbe (Art. 15892)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Tito- 37,4 Liter, in antik-silber (Art. 15893)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Tito- 69,2 Liter, ohne Farbe (Art. 15894)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Tito- 69,2 Liter, in antik-silber (Art. 15895)
Anwendungsbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Tito- mit Ascher (Art. 15895)
Artikel-Nr.:
     328-15890
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030695285501
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler
  • Material Behälter: Aluminium, eloxiert
    und geprägt (Qpg 20-50)
  • Materal Aschereinsatz: Aluminium, eloxiert
  • Material Kippensieb: Edelstahl

|
  • unempfindliche, kratzfeste und eloxierte Oberfläche, meerwasserbeständig
  • attraktive Optik durch dezente Prägung
  • Kantenschutz im Einwurf- und Bodenbereich
  • praktisches Kippsieb für einfache Entleerung des Aschereinsatzes
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Abfallbehälter Volumen:
16,7 Liter
Abfallbehälter Farbe:
ohne Farbe
Durchmesser:
230 mm
Behälter Höhe:
660 mm
Einsatzbereich:
Innen & Außen
Ascher:
Mit Ascher
Form:
rund
Serie:
Cubo
Behälter Anzahl:
1 Stück
Ascher Material:
Aluminium, eloxiert
Behälter Material:
Aluminium, eloxiert und geprägt (Qpg 20-50)
Kippensieb Material:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Abfallascher, Abfallbehälter mit Ascher, Kombi-Ascher, Kombiascher, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, abfallbehälter mit ascher alu, edelstahl abfallbehälter, kombi-ascher var, Abfalltonne, Müllbehälter, Müllbox, Abfallbehälter, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Papierkorb, Abfalleimer, Container, Müllcontainer, Abfallkorb, Zigaretten, Ascher, Mülltonne, VAR, Tito, Cubo
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
11
Frei Haus
ab € 160,00*
€ 210,25*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 173,21*
€ 227,48*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,48*
€ 270,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,90*
€ 268,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,80*
€ 262,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,03*
€ 251,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,21*
€ 206,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 89,60*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1499
ab € 24,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.