Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonderschild, Hochwasser, Betreten und Befahren verboten, 600 x 900 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Sonderschild, Hochwasser, Betreten und Befahren verboten (Art. 15004)
Modellbeispiel: Sonderschild, Hochwasser, Betreten und Befahren verboten (Art. 15004)
Artikel-Nr.:
     328-15736
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588441290
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Sonderschild
  • Material: Aluminium, 2 mm
  • Grund: weiß lackiert
  • Text: schwarz
  • Piktogramm: rot

Achtung: Nicht für den Bereich der StVO geeignet!
| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Maße (BxH):
600 x 900 mm
Material:
Aluminium
Materialstärke:
2 mm
Oberfläche:
lackiert
Grund:
weiß
Piktogramm:
rot
Text:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: allgemeine hinweisschilder, Zusatzzeicheichen, Verbotsschild, Verbotszeichen, Sonderzeichen, Autozeichen, Hinweiszeichen, Warnzeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,32*
€ 131,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,67*
€ 130,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,66*
€ 126,93
pro Stück
ab 6 Stück
€ 103,46*
€ 123,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,41*
€ 119,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,94*
€ 99,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 2,48*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 34,66*
Zubehör
Schake
ab € 15,90*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 8,88*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 28,13*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 15,74*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 45,11*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 3,88*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 2,91*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 16,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.