Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Personenleitsystem 'P-Line Future', Metall, blau, schwarz/rot, mit Gurtendstück (Standard)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Personenleitsystem -P-Line Future-, mit rotem Gurt (Art. 15701-01)
Modellbeispiel: Personenleitsystem -P-Line Future-, mit rotem Gurt (Art. 15701-01)
Technische Ansicht:
Anwendungsbeispiel: Kassette ist mit Fliehkraftbremse ausgerüstet
Detailansicht: Farbbeispiele für den Gurt
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328-15696-0602
Hersteller:
     Guideline
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527425349
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
  • Höhe: ca. 1000 mm
  • Pfosten Ø: 63,5 mm
  • Fuß: Ø 350 mm x ca. 20 mm
  • Material Fuß: Guss
  • Gurtlänge: 4 m
  • Gurtbreite: 50 mm
  • Gewicht: ca. 12-13 kg

|
  • Aufnahme von 3 ankommenden Gurten durch 4-Wege-System
  • sehr robustes und langlebiges Personenleitsystem
  • das patentierte Design des Gurtendes erlaubt die Kombination mit vielen anderen Modellen
  • besonderer Federmechanismus ermöglicht ein sehr sanftes und gleichmäßiges Rücklaufen des selbsteinziehenden Gurtes
  • der Pfosten ist mit einer Verdrehsicherung verschraubt
  • durch die Verschraubung kann man die Pfosten im Bedarfsfall besser aufbewahren
  • Fußabdeckung in Pfostenfarbe
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Pfosten Material:
Metall
Pfosten Farbe:
blau
Gurt Farbe:
schwarz/rot
Gurt Muster:
waagerecht (geblockt)
Verschluss:
mit Gurtendstück (Standard)
Pfosten Ø:
63,5 mm
Fuß Material:
Guss
Fuß Ø:
350 mm
Fuß Höhe:
20 mm
Gurt Länge:
4 m
Gurt Breite:
50 mm
Höhe:
1000 mm
Gesamtgewicht:
12-13 kg
Einsatzbereich:
Innen und geschützter Außenbereich
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, gurtabsperrpfosten 4m, gurtabsperrpfosten, gurtpfosten guideline, Orientierungssystem, Personenführungssystem, Gurt-System, Gurt-Absperrung, Tensator, Tensatoren, Guideline
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 172,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,71*
€ 281,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,96*
€ 277,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 225,98*
€ 268,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,89*
€ 255,72
pro Stück
ab 6 Stück
€ 208,24*
€ 247,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,71*
€ 241,22
pro Stück
ab 12 Stück
€ 196,25*
€ 233,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,82*
€ 205,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 39,51*
Zubehör
Guideline
ab € 78,72*
Zubehör
Guideline
ab € 11,91*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 61,31*
Zubehör
Guideline
ab € 121,41*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 527,80*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 120,95*
Zubehör
Guideline
ab € 69,21*
Zubehör
Guideline
ab € 13,94*
Zubehör
Guideline
ab € 11,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.