Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Personenleitsystem 'P-Line Future', Metall, anthrazit, rot, mit Sicherheitsverschluss (selbstlösend)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Personenleitsystem -P-Line Future-, mit rotem Gurt (Art. 15701-01)
Modellbeispiel: Personenleitsystem -P-Line Future-, mit rotem Gurt (Art. 15701-01)
Technische Ansicht:
Anwendungsbeispiel: Kassette ist mit Fliehkraftbremse ausgerüstet
Detailansicht: Farbbeispiele für den Gurt
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328-15695-0103
Hersteller:
     Guideline
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527425011
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
  • Höhe: ca. 1000 mm
  • Pfosten Ø: 63,5 mm
  • Fuß: Ø 350 mm x ca. 20 mm
  • Material Fuß: Guss
  • Gurtlänge: 4 m
  • Gurtbreite: 50 mm
  • Gewicht: ca. 12-13 kg

|
  • Aufnahme von 3 ankommenden Gurten durch 4-Wege-System
  • sehr robustes und langlebiges Personenleitsystem
  • das patentierte Design des Gurtendes erlaubt die Kombination mit vielen anderen Modellen
  • besonderer Federmechanismus ermöglicht ein sehr sanftes und gleichmäßiges Rücklaufen des selbsteinziehenden Gurtes
  • der Pfosten ist mit einer Verdrehsicherung verschraubt
  • durch die Verschraubung kann man die Pfosten im Bedarfsfall besser aufbewahren
  • Fußabdeckung in Pfostenfarbe
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Pfosten Material:
Metall
Pfosten Farbe:
anthrazit
Gurt Farbe:
rot
Verschluss:
mit Sicherheitsverschluss (selbstlösend)
Pfosten Ø:
63,5 mm
Fuß Material:
Guss
Fuß Ø:
350 mm
Fuß Höhe:
20 mm
Gurt Länge:
4 m
Gurt Breite:
50 mm
Höhe:
1000 mm
Gesamtgewicht:
12-13 kg
Einsatzbereich:
Innen und geschützter Außenbereich
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, gurtpfosten rot 4 m, gurtabsperrpfosten, gurtabsperrpfosten rot, Orientierungssystem, Personenführungssystem, Gurt-System, Gurt-Absperrung, Tensator, Tensatoren, Guideline
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 184,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,36*
€ 299,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,66*
€ 291,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 237,31*
€ 282,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,79*
€ 262,74
pro Stück
ab 6 Stück
€ 213,95*
€ 254,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,60*
€ 249,42
pro Stück
ab 12 Stück
€ 202,92*
€ 241,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,50*
€ 219,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 39,51*
Zubehör
Guideline
ab € 78,92*
Zubehör
Guideline
ab € 11,85*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 61,32*
Zubehör
Guideline
ab € 120,79*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 526,58*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 120,96*
Zubehör
Guideline
ab € 68,93*
Zubehör
Guideline
ab € 14,01*
Zubehör
Guideline
ab € 11,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.