Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenglättmaterial Fließmörtel für Betonböden 'Flowtop'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Anwendung auf Böden mit Staplerverkehr und allgemeiner industrieller Nutzung
Anwendungsbeispiel: Anwendung auf Böden mit Staplerverkehr und allgemeiner industrieller Nutzung
Modellbeispiel: Bodenglättmaterial für Betonboden -Flowtop- (Art. 15318) (Lieferung umfasst nur den Eimer)
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel:
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     328-15318
Hersteller:
     Watco
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527972256
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Mörtel
watco mörtel
mörtel 25kg
  • Menge: 25 kg
  • Material: Zement (Pulver)
  • Körnungsgröße: 2,2 - 2,4 mm
  • Auftragungsstärke je Schicht: 29 N/mm²
  • Auftragungstemperatur: > 5 °C
  • Aushärtung: 6 Stunden (leicht begehbar),
    36 Stunden (normal begehbar)
  • Ergiebigkeit: 3,75 m² bei 3 mm Dicke / 25 kg
  • Dichte: 2,2 - 2,4 g/cm³
  • wasserlöslich
  • Flammpunkt: Nicht entzündlich
  • Topfzeit: 20 - 30 Min.
  • Geruch: schwach
  • Farbe: grau
  • Rutschsicherheit: R9
  • staplergeeignet

|
  • es entsteht kein gleichmäßiger Farbton sondern eine Marmorierung, dank der Beschaffenheit des Produktes
  • Trocknungszeit bezieht sich auf eine Durchschnittstemperatur von 15° bis 20° C und guter Belüftung
  • Eine Anwendung bei unter 5° C ist nicht möglich, Temperaturen von über 25° C machen das Produkt zähflüssig und klebrig (schwerer zu verarbeiten)
  • doppelt so fest wie Beton
  • nach der Aushärtung bildet Flowtop eine extrem haltbare, rutschhemmende und zementartige Oberfläche
  • keine Staubbildung des getrockneten Produktes
  • für Innen- und Außenbereich geeignet
  • extrem stark schon bei 3 mm Schichtdicke
  • Anwendung auf Böden mit Staplerverkehr und allgemeiner industrieller Nutzung
  • Lagerung: frostfrei; vor dem Einsatz sollte es mind. 8 Std. zwischen 15° bis 25° C gelagert werden - vor Verwendung mind. 1 h bei unter 25°C lagern
|

Hinweis: Die Auftragungsstärke ist pro Schicht angegeben. Um tiefere Löcher auszubessern, werden mehrere Schichten übereinander aufgetragen. Hierbei muss zwischen der Verarbeitung der Schichten die Aushärtungszeit eingehalten werden.

Achtung: Zubehör wie z.B. Primer nicht im Lieferumfang enthalten- bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
P-Sätze:
P101 - Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P102 - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P103 - Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese. | P501 - Inhalt/Behälter ... zuführen.
Auftragungsstärke je Schicht:
29 N/mm²
Auftragungstemperatur:
> 5 °C
Aushärtung:
6 Stunden (leicht begehbar), 36 Stunden (normal begehbar)
Dichte:
2,2 - 2,4 g/cm³
Ergiebigkeit:
3,75 m² bei 3 mm Dicke / 25 kg
Farbe:
grau
Flammpunkt:
Nicht entzündlich
Geruch:
schwach
Körnungsgröße:
2,2 - 2,4 mm
Material:
Zement (Pulver)
Menge:
25 kg
Rutschhemmungsklasse:
R9
Topfzeit:
20 - 30 min
Bearbeitungssart:
Bodenreparatur; Bodenbeschichtung
Untergrund:
Beton
Anwendung:
Fließmörtel
Eigenschaften:
wasserlöslich; staplergeeignet

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Asphaltreperatur, Straßenreparatur, Kaltasphaltreparatur, Watco
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 126,96*
€ 157,95*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 215,78*
€ 262,20*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,20*
€ 312,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,24*
€ 306,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,56*
€ 296,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,50*
€ 293,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,78*
€ 256,78
pro Stück
1 Stück enthält 25 Kilogramm (ab € 8,6312* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Watco
ab € 166,82*
Ähnlich
Watco
ab € 64,97*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
ab € 584,43*
Ähnlich
Moravia
266.27.978
ab € 127,50*
Ähnlich
Watco
ab € 126,93*
Ähnlich
Moravia
266.20.698
ab € 121,31*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10611
ab € 40,18*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10614
ab € 36,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.