Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Personenleitsystem 'P-Line Future Safety', rot, rot/weiß, mit Sicherheitsverschluss (selbstlösend)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Personenleitsystem -P-Line Future Safety- (Art. 15169)
Modellbeispiel: Personenleitsystem -P-Line Future Safety- (Art. 15169)
Technische Ansicht: Maße
Detailansicht: Farbbeispiel für den Gurt
Artikel-Nr.:
     328-15170-0303
Hersteller:
     Guideline
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527418105
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
  • Höhe: ca. 1000 mm
  • Pfosten: Ø 63,5 mm
  • Fuß: Ø 350 mm x ca. 20 mm
  • Material Pfosten: Metall
  • Material Fuß: Guss
  • Gewicht: ca. 12-13 kg
  • Gurtlänge: 2,3 m
  • Gurtbreite: 50 mm

|
  • Aufnahme von 3 ankommenden Gurten durch 4-Wege-System
  • sehr robustes und langlebiges Personenleitsystem
  • das patentierte Design des Gurtendes erlaubt die Kombination mit vielen anderen Modellen
  • besonderer Federmechanismus ermöglicht ein sehr sanftes und gleichmäßiges Rücklaufen des selbsteinziehenden Gurtes
  • der Pfosten ist mit einer Verdrehsicherung verschraubt
  • durch die Verschraubung kann man die Pfosten im Bedarfsfall besser aufbewahren
  • Fußabdeckung in Pfostenfarbe
|

Hinweis: Weitere Gurtbedruckung auf Anfrage möglich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Pfosten Farbe:
rot
Gurt Farbe:
rot/weiß
Gurt Muster:
diagonal (schraffiert
Verschluss:
mit Sicherheitsverschluss (selbstlösend)
Pfosten Material:
Metall
Pfosten Ø:
63,5 mm
Fuß Material:
Guss
Fuß Ø:
350 mm
Fuß Höhe:
20 mm
Gurt Länge:
2,3 m
Gurt Breite:
50 mm
Höhe:
1000 mm
Gesamtgewicht:
12-13 kg
Einsatzbereich:
Innen und geschützter Außenbereich
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, gurtabsperrpfosten rot/weiß, gurtabsperrpfosten, gurtpfosten guideline, Orientierungssystem, Personenführungssystem, Gurt-System, Gurt-Absperrung, Guideline, Tensator, Tensatoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 186,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,46*
€ 301,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,75*
€ 293,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 239,34*
€ 284,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,82*
€ 265,16
pro Stück
ab 6 Stück
€ 215,92*
€ 256,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,36*
€ 251,52
pro Stück
ab 12 Stück
€ 204,63*
€ 243,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,22*
€ 221,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 39,51*
Zubehör
Guideline
ab € 78,92*
Zubehör
Guideline
ab € 11,85*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 61,32*
Zubehör
Guideline
ab € 120,79*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 526,58*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 120,96*
Zubehör
Guideline
ab € 68,93*
Zubehör
Guideline
ab € 14,01*
Zubehör
Guideline
ab € 11,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.