Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Personenleitsystem 'P-Line Future Safety', rot, schwarz/gelb, mit Gurtendstück (Standard)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Personenleitsystem -P-Line Future Safety- (Art. 15169)
Modellbeispiel: Personenleitsystem -P-Line Future Safety- (Art. 15169)
Technische Ansicht: Maße
Detailansicht: Farbbeispiel für den Gurt
Artikel-Nr.:
     328-15170-0202
Hersteller:
     Guideline
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527418075
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
  • Höhe: ca. 1000 mm
  • Pfosten: Ø 63,5 mm
  • Fuß: Ø 350 mm x ca. 20 mm
  • Material Pfosten: Metall
  • Material Fuß: Guss
  • Gewicht: ca. 12-13 kg
  • Gurtlänge: 2,3 m
  • Gurtbreite: 50 mm

|
  • Aufnahme von 3 ankommenden Gurten durch 4-Wege-System
  • sehr robustes und langlebiges Personenleitsystem
  • das patentierte Design des Gurtendes erlaubt die Kombination mit vielen anderen Modellen
  • besonderer Federmechanismus ermöglicht ein sehr sanftes und gleichmäßiges Rücklaufen des selbsteinziehenden Gurtes
  • der Pfosten ist mit einer Verdrehsicherung verschraubt
  • durch die Verschraubung kann man die Pfosten im Bedarfsfall besser aufbewahren
  • Fußabdeckung in Pfostenfarbe
|

Hinweis: Weitere Gurtbedruckung auf Anfrage möglich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Pfosten Farbe:
rot
Gurt Farbe:
schwarz/gelb
Gurt Muster:
diagonal (schraffiert
Verschluss:
mit Gurtendstück (Standard)
Pfosten Material:
Metall
Pfosten Ø:
63,5 mm
Fuß Material:
Guss
Fuß Ø:
350 mm
Fuß Höhe:
20 mm
Gurt Länge:
2,3 m
Gurt Breite:
50 mm
Höhe:
1000 mm
Gesamtgewicht:
12-13 kg
Einsatzbereich:
Innen und geschützter Außenbereich
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, gurtabsperrpfosten schwarz/gelb, gurtabsperrpfosten, gurtpfosten guideline, Orientierungssystem, Personenführungssystem, Gurt-System, Gurt-Absperrung, Guideline, Tensator, Tensatoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 172,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,27*
€ 283,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,77*
€ 277,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 225,79*
€ 268,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,70*
€ 255,49
pro Stück
ab 6 Stück
€ 208,06*
€ 247,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,54*
€ 241,02
pro Stück
ab 12 Stück
€ 196,09*
€ 233,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,03*
€ 204,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 39,60*
Zubehör
Guideline
ab € 78,57*
Zubehör
Guideline
ab € 11,89*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 61,39*
Zubehör
Guideline
ab € 120,65*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 525,07*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 120,42*
Zubehör
Guideline
ab € 69,19*
Zubehör
Guideline
ab € 13,92*
Zubehör
Guideline
ab € 11,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.