Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonderschild, Auf diesen Wiesen und Feldern werden Nahrungsmittel produziert…


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Sonderschild, Auf diesen Wiesen und Feldern werden Nahrungsmittel produziert (Art. 15089)
Modellbeispiel: Sonderschild, Auf diesen Wiesen und Feldern werden Nahrungsmittel produziert (Art. 15089)
Artikel-Nr.:
     328-15089
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588453668
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Sonderschild
  • Material: Aluminium, 2 mm
  • Maße (BxH): 400 x 600 mm
  • Grund: weiß lackiert
  • Text: schwarz
  • Piktogramm: schwarz, rot

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Aluminium
Materialstärke:
2 mm
Maße (BxH):
400 x 600 mm
Piktogramm:
schwarz, rot
Text:
schwarz
Grund:
weiß lackiert
Weitere Suchbegriffe: allgemeine hinweisschilder, Sonderzeichen, Zusatzzeichen, Zusatzschild, Hinweiszeichen, Warnzeichen, Warnschild, Anlagenzeichen, Verbotsschild, Verbotszeichen, Hundeklo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,59*
€ 98,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,92*
€ 95,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 77,53*
€ 92,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,58*
€ 89,94
pro Stück
ab 6 Stück
€ 73,24*
€ 87,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,17*
€ 85,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,39*
€ 70,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 2,48*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 34,66*
Zubehör
Schake
ab € 15,90*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 8,88*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 28,13*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 15,74*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 45,11*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 3,88*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 2,91*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 16,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.