Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonderschild, Umwelt ist Leben, Halte sie sauber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Sonderschild, Umwelt ist Leben, Halte sie sauber (Art. 15083)
Modellbeispiel: Sonderschild, Umwelt ist Leben, Halte sie sauber (Art. 15083)
Artikel-Nr.:
     328-15083
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527396724
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Freizeitanlagenschild
  • Material: Aluminium
  • Stärke: 2 mm
  • Maße (BxH): 400 x 600 mm
  • Grund: grün lackiert
  • Text: weiß
  • Piktogramm: weiß

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Aluminium
Stärke:
2 mm
Maße (BxH):
400 x 600 mm
Grund:
grün lackiert
Piktogramm:
weiß
Text:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Grünanlagenschild, Schilder für öffentliche Anlagen, Sonderschild, allgemeine hinweisschilder alu, allgemeine hinweisschilder, Sonderzeichen, Zusatzzeichen, Zusatzschild, Hinweiszeichen, Warnzeichen, Warnschild, Anlagenzeichen, Verbotsschild, Verbotszeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,25*
€ 80,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,86*
€ 78,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,89*
€ 76,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,69*
€ 73,41
pro Stück
ab 6 Stück
€ 59,78*
€ 71,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,63*
€ 69,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,07*
€ 66,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,72*
€ 56,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 2,48*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 34,46*
Zubehör
Schake
ab € 16,00*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 8,88*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 28,06*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 15,71*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 45,11*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 3,88*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 2,91*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 16,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.