Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonderschild, Umweltverschmutzung - Abfall in die Tonne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Sonderschild, Umweltverschmutzung, Abfall in die Tonne (Art. 15079)
Modellbeispiel: Sonderschild, Umweltverschmutzung, Abfall in die Tonne (Art. 15079)
Artikel-Nr.:
     328-15079
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527396489
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Freizeitanlagenschild
  • Material: Aluminium
  • Stärke: 2 mm
  • Maße (BxH): 400 x 600 mm
  • Grund: weiß lackiert
  • Schrift: schwarz,rot
  • Piktogramm: schwarz, rot

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Aluminium
Stärke:
2 mm
Maße (BxH):
400 x 600 mm
Grund:
weiß lackiert
Piktogramm:
schwarz, rot
Text:
schwarz, rot
Weitere Suchbegriffe: Grünanlagenschild, Schilder für öffentliche Anlagen, Sonderschild, allgemeine hinweisschilder, Sonderzeichen, Zusatzzeichen, Zusatzschild, Hinweiszeichen, Warnzeichen, Warnschild, Anlagenzeichen, Verbotsschild, Verbotszeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,37*
€ 84,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,90*
€ 83,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,81*
€ 80,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,91*
€ 77,24
pro Stück
ab 6 Stück
€ 62,91*
€ 74,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,05*
€ 73,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,71*
€ 61,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 2,64*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 59,12*
Zubehör
Schake
ab € 15,98*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 9,73*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 28,21*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 15,73*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 45,11*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 4,25*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 3,18*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 18,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.