Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonderschild, Grillplatz - Bitte sauber halten!, Müll entsorgen, Musik, Zelten…


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Sonderschild, Grillplatz, Bitte sauber halten!, Müll entsorgen ... (Art. 15033)
Modellbeispiel: Sonderschild, Grillplatz, Bitte sauber halten!, Müll entsorgen ... (Art. 15033)
Artikel-Nr.:
     328-15033
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527395796
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Freizeitanlagenschild
  • Material: Aluminium
  • Stärke: 2 mm
  • Maße (BxH): 400 x 600 mm
  • Grund: weiß lackiert
  • Text: schwarz
  • Piktogramm: schwarz

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Aluminium
Stärke:
2 mm
Maße (BxH):
400 x 600 mm
Grund:
weiß lackiert
Piktogramm:
schwarz
Text:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Grünanlagenschild, Schilder für öffentliche Anlagen, Sonderschild, allgemeine hinweisschilder alu, allgemeine hinweisschilder, Sonderzeichen, Zusatzzeichen, Zusatzschild, Hinweiszeichen, Verbotszeichen, Warnzeichen, Warnschild, Anlagenzeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,35*
€ 80,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,96*
€ 78,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,98*
€ 76,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,78*
€ 73,52
pro Stück
ab 6 Stück
€ 59,87*
€ 71,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,72*
€ 69,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,16*
€ 66,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,70*
€ 56,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 2,48*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 34,53*
Zubehör
Schake
ab € 15,98*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 8,90*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 28,17*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 15,73*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 45,48*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 3,88*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 2,91*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 16,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.