Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonderschild, FUNPARK, Benutzung nur mit Zustimmung der Erziehungsberechtigten…


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Sonderschild, FUNPARK Benutzung nur mit Zustimmung der Erziehungsberechtigten ... (Art. 15003)
Modellbeispiel: Sonderschild, FUNPARK Benutzung nur mit Zustimmung der Erziehungsberechtigten ... (Art. 15003)
Artikel-Nr.:
     328-15003
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527503061
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Freizeitanlagenschild
  • Material: Aluminium, 2 mm
  • Maße (BxH): 400 x 600 mm
  • Grund: weiß lackiert
  • Text: grün
  • Piktogramm: grün

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Aluminium, 2 mm
Grundfarbe:
weiß lackiert
Maße (BxH):
400 x 600 mm
Piktogramm:
grün
Textfarbe:
grün
Weitere Suchbegriffe: Grünanlagenschild, Schilder für öffentliche Anlagen, Sonderschild, allgemeine hinweisschilder, Sonderzeichen, Zusatzzeichen, Zusatzschild, Hinweiszeichen, Warnzeichen, Warnschild, Anlagenzeichen, Verbotsschild, Verbotszeichen, Kinderschild, Kinderzeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,96*
€ 79,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,68*
€ 78,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,71*
€ 75,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,98*
€ 72,57
pro Stück
ab 6 Stück
€ 59,09*
€ 70,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,28*
€ 69,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,25*
€ 66,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,69*
€ 56,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 2,64*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 59,14*
Zubehör
Schake
ab € 15,98*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 9,73*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 28,18*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 15,73*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 45,14*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 4,26*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 3,18*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 18,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.