Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkel- und Fahnenschild, Löschschlauch, Aluminium, 200 x 200 mm, Winkelschild


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Winkelschild Löschschlauch (Art. 15.a5140)
Modellbeispiel: Winkelschild Löschschlauch (Art. 15.a5140)
Modellbeispiel: Fahnenschild Löschschlauch (Art. 15.a5141)
Artikel-Nr.:
     328-15.a5145
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527285660
Suchbegriffe:
Brandschutzschild ISO 7010 Löschsch...
Brandschutzschild ISO 7010 Wandhydr...
Brandschutzzeichen ISO 7010 Löschsc...
Brandschutzzeichen ISO 7010 Wandhyd...
  • ASR A1.3 F002
  • DIN EN ISO 7010 F002
  • langnachleuchtend

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Aluminium
Maße (BxH):
200 x 200 mm
Modell:
Winkelschild
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Normen und Richtlinien:
ASR A1.3 F002; DIN EN ISO 7010 F002
Weitere Suchbegriffe: Löschschlauch F002 Brandschutzzeichen, Wandhydrant F002 Brandschutzzeichen, Brandschutzkennzeichnung, Brandbekämpfung, Winkelschild, Fahnenschild, Everglow, Sicherheitskennzeichnung, Nasenschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
ab € 2,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.