Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkel- und Fahnenschild, Löschschlauch, Aluminium, 150 x 150 mm, Fahnenschild


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Modellbeispiel: Winkelschild Löschschlauch (Art. 15.a5140)
Modellbeispiel: Winkelschild Löschschlauch (Art. 15.a5140)
Modellbeispiel: Fahnenschild Löschschlauch (Art. 15.a5141)
Artikel-Nr.:
     328-15.a5141
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527285608
Suchbegriffe:
Brandschutzschild ISO 7010 Löschsch...
Brandschutzschild ISO 7010 Wandhydr...
Brandschutzzeichen ISO 7010 Löschsc...
Brandschutzzeichen ISO 7010 Wandhyd...
  • ASR A1.3 F002
  • DIN EN ISO 7010 F002
  • langnachleuchtend

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Aluminium
Maße (BxH):
150 x 150 mm
Modell:
Fahnenschild
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Normen und Richtlinien:
ASR A1.3 F002; DIN EN ISO 7010 F002
Weitere Suchbegriffe: Löschschlauch F002 Brandschutzzeichen, Wandhydrant F002 Brandschutzzeichen, brandschutzschild iso 7010 löschschlauch, Brandschutzkennzeichnung, Brandbekämpfung, Winkelschild, Fahnenschild, Everglow, Sicherheitskennzeichnung, Nasenschild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 10,15*
€ 16,43*
€ 4,95*
ab € 10,15*
€ 16,43*
6 Tage
105
€ 7,90*
ab € 15,48*
€ 21,71*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 15,89*
€ 24,13*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
44.A5141
ab € 10,17*
Ähnlich
Wolk
44.A5146
ab € 12,18*
Ähnlich
Wolk
15.A5146
ab € 12,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.