Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkel- u. Fahnenschild, Feuerlöscher, Aluminium, langnachleuchtend, 200 x 200 mm, Winkelschild


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Winkelschild, Feuerlöscher (Art. 51.a5030)
Modellbeispiel: Winkelschild, Feuerlöscher (Art. 51.a5030)
Modellbeispiel: Fahnenschild, Feuerlöscher (Art. 51.a5035)
Artikel-Nr.:
     328-15.a5031
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527284441
Suchbegriffe:
Brandschutzschild ISO 7010 Feuerlös...
Brandschutzzeichen ISO 7010 Feuerlö...
Feuerlöscher F001 Brandschutzzeiche...
brandschutzschild iso 7010 feuerlös...
  • ASR A1.3 F001
  • DIN EN ISO 7010 F001

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Aluminium, langnachleuchtend
Maße (BxH):
200 x 200 mm
Modell:
Winkelschild
Normen und Richtlinien:
ASR A1.3 F001; DIN EN ISO 7010 F001
Weitere Suchbegriffe: Brandschutzschild, Sicherheitskennzeichnung, EverGlow, langnachleuchtende-Brandschutzkennzeichnung, Feuerlöscher, Feuerlöschgerät, Fahnenschild, Winkelschild, Nasenschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
ab € 2,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.