| |
|
| Artikel-Nr.: 328-15.a3930 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4063527348129 |
| |
|
| | |
| - langnachleuchtend
- DIN EN ISO 7010 E004
- ASR A1.3 E004
| - Winkelschilder ragen in den Raum hinein und gewährleisten ein früheres Erkennen der Sicherheitszeichen
| Weitere Informationen: | | Hinweis Produktbilder: | Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung. | Material: | Aluminium, beschichtet | Maße (BxH): | 150 x 150 mm | Eigenschaft: | langnachleuchtend | Normen und Richtlinien: | ASR A1.3; DIN EN ISO 7010 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nasenschild, Sicherheitsschild, Rettungsschild, Sicherheitszeichen, Rettungskennzeichnung, Winkelschild, Fahnenschild, Fluchtwegschild, Sicherheitskennzeichnung |
| | |
| |