Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungsschild als Fahnenschild Krankentrage, 200 x 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Modellbeispiel: Rettungsschild als Fahnenschild Krankentrage (Art. 15.a3922)
Modellbeispiel: Rettungsschild als Fahnenschild Krankentrage (Art. 15.a3922)
Artikel-Nr.:
     328-15.a3927
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527348051
Suchbegriffe:
Alle Erste Hilfe Kennzeichnung
Piktogramm Erste Hilfe
Piktogramm First Aid
Symbolschilder Erste Hilfe
  • Material: Aluminium, langnachleuchtend
  • ASR A1.3 E013
  • DIN EN ISO 7010 E013

|
  • Fahnenschilder ragen in den Raum hinein und gewährleisten ein früheres Erkennen der Sicherheitszeichen
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Maße (BxH):
200 x 200 mm
Material:
Aluminium
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Normen und Richtlinien:
ASR A1.3; DIN EN ISO 7010
Weitere Suchbegriffe: Symbolschilder First Aid, Krankentrage E013 Rettungszeichen, Rettungszeichen EN ISO 7010 E013 Krankentrage, piktogramm erste hilfe alu, alle erste hilfe kennzeichnung, Nasenschild, Sicherheitsschild, Rettungsschild, Sicherheitszeichen, Rettungskennzeichnung, Winkelschild, Fahnenschild, Fluchtwegschild, Sicherheitskennzeichnung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 13,82*
€ 19,41*
€ 4,95*
ab € 13,80*
€ 19,41*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 19,18*
€ 29,13*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
15.A3922
ab € 11,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.