Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türmarkierungsstreifen, 1000 x 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Türmarkierung langnachleuchtend, weiß, selbstklebend Art. 15.7396
Modellbeispiel: Türmarkierung langnachleuchtend, weiß, selbstklebend Art. 15.7396
Anwendungsbeispiel: bei Dunkelheit
Artikel-Nr.:
     328-15.7397
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527353536
Suchbegriffe:
Türmarkierung
Türmarkierungsband
Türmarkierungsstreifen
  • Material: Aluminium
  • Farbe: weiß
  • Eigenschaft: langnachleuchtend und selbstklebend

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Maße (BxH):
1000 x 60 mm
Material:
Aluminium
Farbe:
weiß
Eigenschaft:
langnachleuchtend; selbstklebend
Weitere Suchbegriffe: langnachleuchtende-Warnmarkierung, Warnmarkierungsband, Leitmarkierung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,62*
€ 45,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
15.7501
ab € 13,14*
Ähnlich
Wolk
17.7473
ab € 35,25*
Ähnlich
Wolk
38.4960
ab € 3,61*
Ähnlich
Wolk
90.4966
ab € 21,59*
Ähnlich
Wolk
15.7535
ab € 4,14*
Ähnlich
Wolk
90.A5580
ab € 21,62*
Ähnlich
Wolk
ab € 107,12*
Ähnlich
Wolk
ab € 24,45*
Ähnlich
Wolk
ab € 9,13*
Ähnlich
Wolk
ab € 23,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.